Page 860 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 860
Siłowniki
Seria MGP – siłownik kompaktowy z prowadnicą – zestaw serwisowy
• Średnice cylindrów 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm (Ø 80 i 100 mm dostępne na zamówienie)
• Szybki montaż: siłownik i prowadnica w jednym korpusie z 4 opcjami mocowania
• Zwarta konstrukcja: możliwość podłączenia przewodów z dwóch stron
• Elastyczne zastosowanie: oprócz łożyska ślizgowego
na zamówienie są dostępne tuleje toczne standardowe i precyzyjne
• Dostępne różne opcje: blokada położenia końcowego, zacisk, wzmocnione trzpienie prowadzące, konstrukcja do pomieszczeń sterylnych, czyściwa, regulowana poduszka
Kod
ZamówieniaNumer Części
C1206888 MGP12-PS
C1206889 MGP16-PS
C1206892 MGP20-PS
C1206894 MGP25-PS
Średnica cylindra (mm)
Cena za szt. €
Kod
ZamówieniaNumer Części
C1206898 MGP32-PS
C1206900 MGP40-PS
C1206902 MGP50-PS
C1271273 MGP63-PS
Cena za Średnica cylindra (mm) szt. €
32.0 6,81
40.0 8,68
50.0 10,98
60 13,51
12.0 5,16
16.0 5,44
20.0 5,31
25.0 6,15
Seria MXS – pneumatyczna prowadnica kompaktowa z prowadzeniem popychacza
• Zintegrowana konstrukcja prowadnicy i siłownika pneumatycznego
• Doskonała do precyzyjnych prac montażowych
• Obrabiane materiały można zamontować bezpośrednio na prowadnicy
• Opcjonalnie dostępne modułu regulacji skoku z amortyzatorami lub bez nich • Dostępne dodatkowe opcje
Kod
ZamówieniaNumer Części
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
M3
M3
M3
M3
M3
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Średnica cylindra (mm)
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
12.0
Długość skoku
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
10 mm
20 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
30 mm
Cena za szt. €
379,95
379,95
379,95
410,59
441,23
517,86
594,55
671,20
747,88
439,52
439,52
439,52
473,61
507,65
592,86
677,94
763,15
848,35
262,36
291,35
320,28
296,60
383,30
299,86
293,52
330,55
361,24
391,82
468,51
340,76
340,76
371,39
402,02
478,72
555,35
350,97
350,97
350,97
381,61
412,29
488,93
565,57
630,04
340,76
8
C1270177
C1270299
C1203018
C1203019
C1203020
C1270301
C1203017
C1270162
C1270298
C1203021
C1270305
C1270306
C1270307
C1203024
C1270308
C1203022
C1270304
C1270180
C1207775
C1270110
C1207779
C1269843
C1270164
C1207781
C1207782
C1207785
C1269850
C1207791
C1207793
C1207704
C1207708
C1207715
C1207717
C1207718
C1207705
C1207723
C1207731
C1207735
C1207737
C1207739
C1207743
C1269829
C1207729
C1207711
EMXS20-10
EMXS20-20
EMXS20-30
EMXS20-40
EMXS20-50
EMXS20-75
EMXS20-100
EMXS20-125
EMXS20-150
EMXS25-10
EMXS25-20
EMXS25-30
EMXS25-40
EMXS25-50
EMXS25-75
EMXS25-100
EMXS25-125
EMXS25-150
MXS6-10
MXS6-20
MXS6-30
MXS6-40
MXS6-50
MXS8-10
MXS8-20
MXS8-30
MXS8-40
MXS8-50
MXS8-75
MXS12-10
MXS12-20
MXS12-40
MXS12-50
MXS12-75
MXS12-100
MXS16-10
MXS16-20
MXS16-30
MXS16-40
MXS16-50
MXS16-75
MXS16-100
MXS16-125
MXS12-30
848
www.brammer.biz
Pneumatyka
54431 54456