Page 806 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 806
Zawory
Maksymalna Minimalna Minimalne temperatura temperatura ciśnienie Waga otoczenia (° C) otoczenia (° C) robocze (bar) netto
Napięcie Czas
Kod
ZamówieniaNumer Części
pracy Rozmiar (DC) portu
24V G1/8 BSPP
24V G1/4 BSPP
24V G3/8 BSPP
24V G1/2 BSPP
reakcji Uruchomienie (ms) zaworu
18 Elektromagnetyczny
18 Elektromagnetyczny
25 Elektromagnetyczny
25 Elektromagnetyczny
Funkcje zaworu Typ zaworu Cena za pneumatycznego zwrotnego szt. €
3/2 Sprężyna ***
3/2 Sprężyna ***
3/2 Sprężyna ***
3/2 Sprężyna ***
C7328372 P2LAX311ESNDDB49 50
C6921490 P2LBX312ESNDDB49 50
C7328373 P2LCX313ESNDDB49 50
C7328374 P2LDX314ESNDDB49 50
-10 3,2
-10 3,5
-10 3,5
-10 3,5
0,38 kg
0,38 kg
0,76 kg
0,76 kg
Viking Xtreme – rozdzielacze elektromagnetyczne (w zestawie zawór pilotowy 22 mm bez cewki) z zaworami 3⁄2
Kod
ZamówieniaNumer Części
Minimalne ciśnienie robocze (bar)
1,5
1,5
1,5
1,5
3,2
3,5
3,5
3,5
Waga netto
0,31 kg
0,31 kg
0,41 kg
0,41 kg
0,31 kg
0,31 kg
0,4 kg
0,4 kg
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Czas reakcji (ms)
10
10
17
17
18
18
25
25
Uruchomienie zaworu
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Funkcje zaworu pneumatycznego
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Typ zaworu zwrotnego
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
C7328375
C7328376
C7328377
C7328378
C7328379
C4270224
C7328381
C7328382
P2LAX311EENDDN
P2LBX312EENDDN
P2LCX313EENDDN
P2LDX314EENDDN
P2LAX311ESNDDN
P2LBX312ESNDDN
P2LCX313ESNDDN
P2LDX314ESNDDN
Viking Xtreme – rozdzielacze elektromagnetyczne – seria do niskich temperatur (Xtreme duty) od -40°C do 60°C P2LAX/P2LBX – 16 bar, P2LCX/P2LDX - 12 bar 3⁄2
Maksymalna Minimalna Minimalne
Kod temperatura temperatura ciśnienie Waga ZamówieniaNumer Części otoczenia (° C) otoczenia (° C) robocze (bar) netto
Napięcie Czas pracy Rozmiar reakcji (DC) portu (ms)
24V G1/8 BSPP 11
24V G1/4 BSPP 13
24V G3/8 BSPP 18
24V G1/2 BSPP 18
24V G1/8 BSPP 15
24V G1/4 BSPP 25
24V G3/8 BSPP 25
24V G1/2 BSPP 25
G1/8 BSPP 11
G1/4 BSPP 13
G3/8 BSPP 18
G1/2 BSPP 18
G1/8 BSPP 15
G1/4 BSPP 25
G3/8 BSPP 25
G1/2 BSPP 25
Uruchomienie zaworu
Funkcje zaworu Typ zaworu pneumatycznego zwrotnego
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
8
C7328383
C7328384
C7328385
C7328386
C7328387
C7328388
C7328389
C7328390
C7328391
C7328392
C7328393
C7328394
C7328395
C7328397
C7328398
C7328399
P2LAX311EEHDDB49 60
P2LBX312EEHDDB49 60
P2LCX313EEHDDB49 60
P2LDX314EEHDDB49 60
P2LAX311ESHDDB49 60
P2LBX312ESHDDB49 60
P2LCX313ESHDDB4960
P2LDX314ESHDDB49 60
P2LAX311EEHDDN 60
P2LBX312EEHDDN 60
P2LCX313EEHDDN 60
P2LDX314EEHDDN 60
P2LAX311ESHDDN 60
P2LBX312ESHDDN 60
P2LCX313ESHDDN 60
P2LDX314ESHDDN 60
-40 1,5
-40 1,5
-40 1,5
-40 1,5
-40 3,2
-40 3,5
-40 3,5
-40 3,5
-40 1,5
-40 1,5
-40 1,5
-40 1,5
-40 3,2
-40 3,5
-40 3,5
-40 3,5
0,42 kg
0,42 kg
0,48 kg
0,48 kg
0,38 kg
0,38 kg
0,46 kg
0,46 kg
0,31 kg
0,31 kg
0,41 kg
0,41 kg
0,31 kg
0,31 kg
0,4 kg
0,4 kg
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Viking Xtreme – zawory 3⁄2 do standardowych/niskich temperatur z dźwignią 90°
Kod Zamówienia
C7135256
C6813390
C7328400
C7155203
C7328401
C7328402
C7328403
C7328404
Numer Części
P2LAX311VV
P2LBX312VV
P2LCX313VV
P2LDX314VV
P2LAX311VS
P2LBX312VS
P2LCX313VS
P2LDX314VS
Kąt obrotu (w stopniach)
20
20
32
32
20
20
32
32
Siła pracy
9N
9N
25N
25N
10N
10N
15N
15N
Maksymalna temperatura otoczenia (° C)
60
60
60
60
60
60
60
60
Minimalna temperatura otoczenia (° C)
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
Waga netto
0,33 kg
0,33 kg
0,4 kg
0,6 kg
0,33 kg
0,33 kg
0,4 kg
0,6 kg
Rozmiar Uruchomienie portu zaworu
G1/8 BSPP Dźwignia
G1/4 BSPP Dźwignia
G3/8 BSPP Dźwignia
G1/2 BSPP Dźwignia
G1/8 BSPP Dźwignia
G1/4 BSPP Dźwignia
G3/8 BSPP Dźwignia
G1/2 BSPP Dźwignia
Funkcje zaworu pneumatycznego
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Cena za szt. €
***
89,76
***
***
***
***
***
***
794
www.brammer.biz
Pneumatyka
421884 421881 421880