Page 804 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 804

Zawory
7660 - Miniaturowy regulator przepływu wylotowego, z gwintem BSPT, zamykany
Kod Zamówienia
C3788898
C3788901
C3788897
C3788899
C3788900
C3788902
C1286087
C3520747
Numer Części
7660 04 19
7660 06 19
7660 04 10
7660 06 10
7660 06 13
7660 08 10
7660 08 13
7660 08 17
Rozmiar gwintu przyłącza
M5x0,8
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
14,43
12,86
14,59
14,72
15,06
15,36
16,09
16,32
Cena za szt. €
12,63
12,78
Cena za szt. €
15,37
17,12
17,16
Cena za szt. €
16,29
16,62
39,48
Cena za szt. €
28,05
28,05
38,65
38,80
Cena za szt. €
52,42
43,46
64,14
Cena za szt. €
49,59
26,19
31,38
PTFLM8PK - Miniaturowy regulator przepływu wylotowego, z gwintem BSPT, zamykany
Opis:
• Regulatory przepływu Prestofl ow® zostały
zaprojektowane w celu regulacji prędkości tłoczyska siłownika przez kontrolę przepływu powietrza. Są jednokierunkowe, standardowym miejscem ich montażu jest otwór wylotowy siłownika.
Ciśnienie robocze:
• Do 10 barów (145 psi). Zakres temperatur pracy: • Od -25°C do +100°C. Zastosowania:
Serie compact i micro zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań, w których priorytetem jest oszczędność miejsca.
Średnica zewnętrzna rury
Kod
ZamówieniaNumer Części
C2790320 PTFLM8PK4-M5
C4422691 PTFLM8PK6-M5
VB - Zawór zwrotny - Gwint wewnętrzny BSPP
Kod Zamówienia
C1853543
C1278906
C1278905
PWA-L - Zawór zwrotny wciskany
Rozmiar gwintu przyłącza
M5
M5
4 mm
6 mm
P4Q - Zawór szybkiego zrzutu
8
Kod Zamówienia
C1278937
C1278938
C1278939
Kod Zamówienia
C1278934
C1278935
C1278936
C1854067
Numer Części
VB12-Q-NQ-5
VB22-Q-NQ-5
VB42-Q-NQ-5
Numer Części
PWA-L1444
PWA-L1466
PWA-L1488
Numer Części
P4Q-BA12
P4Q-BA13
P4Q-CA14
P4Q-CA16
Numer Części
VQB12-Q-O-5
VQB22-Q-O-5
VQB42-Q-O-5
Numer Części
M33005
B43005B
B53005A
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Rozmiar portu
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
VQB - Zawór regulacji przepływu z przewodem obejściowym
Zawór przełączający
Kod Zamówienia
C1853544
C1853509
C1853545
Kod Zamówienia
C1855115
C1278206
C1278207
792
www.brammer.biz
Pneumatyka
50242 51389 51273 51280 51303 50382
414905


































































































   802   803   804   805   806