Page 805 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 805

Złącza i przyłącza
Viking Xtreme – pneumatyczny zawór pilotowy 3⁄2
Kod
ZamówieniaNumer Części
Maksymalna Minimalna Minimalne temperatura temperatura ciśnienie Waga otoczenia (° C) otoczenia (° C) robocze (bar) netto
Rozmiar portu
Czas Uruchomienie reakcji (ms) zaworu
Funkcje zaworu pneumatycznego
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Typ zaworu zwrotnego
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Cena za szt. €
***
***
***
***
C7136649
C7328349
C7328350
C7328351
C4969396
C7328352
C6787245
P2LAX311PP 60
P2LBX312PP 60
P2LCX313PP 60
P2LDX314PP 60
P2LAX311PS 60
P2LBX312PS 60
P2LDX314PS 60
-40 1,5
-40 1,5
-40 1,5
-40 1,5
-40 3,2
-40 3,5
-40 3,5
0,3 kg
0,3 kg
0,45 kg
0,45 kg
0,3 kg
0,3 kg
0,45 kg
G1/8 BSPP 5
G1/4 BSPP 5
G3/8 BSPP 8
G1/2 BSPP 9
G1/8 BSPP 8
G1/4 BSPP 10
G1/2 BSPP 10
Pilot powietrza
Pilot powietrza
Pilot powietrza
Pilot powietrza
Pilot powietrza
Pilot powietrza
Pilot powietrza
Sprężyna ***
Sprężyna ***
Sprężyna ***
Viking Xtreme – rozdzielacze elektromagnetyczne wyposażone w 15 mm zawory elektromagnetyczne 24 V DC 3⁄2
Kod
ZamówieniaNumer Części
Maksymalna Minimalna Minimalne temperatura temperatura ciśnienie otoczenia otoczenia robocze
(° C) (° C) (bar)
50 -10 1,5
50 -10 1,5
50 -10 1,5
50 -10 1,5
50 -10
50 -10 3,5
50 -10 3,5
50 -10 3,5
Waga netto
0,42 kg
0,42 kg
0,53 kg
0,53 kg
0,38 kg
0,38 kg
0,5 kg
0,5 kg
Czas Napięcie Rozmiar reakcji
pracy (DC) portu (ms)
24V G1/8 BSPP 10
24V G1/4 BSPP 10
24V G3/8 BSPP 17
24V G1/2 BSPP 17
24V G1/8 BSPP
24V G1/4 BSPP 18
24V G3/8 BSPP 25
24V G1/2 BSPP 25
Uruchomienie zaworu
Funkcje zaworu Typ zaworu pneumatycznego zwrotnego
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena za 8 szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
C7328354
C7328355
C7328356
C7328357
C7136719
C7328358
C7328359
C7328360
P2LAX311EENXB549
P2LBX312EENXB549
P2LCX313EENXB549
P2LDX314EENXB549
P2LAX311ESNXB549
P2LBX312ESNXB549
P2LCX313ESNXB549
P2LDX314ESNXB549
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Viking Xtreme – rozdzielacze elektromagnetyczne wyposażone w adapter do 15 mm zaworów elektromagnetycznych 3⁄2
Maksymalna
temperatura
otoczenia
(° C) otoczenia (° C) (bar)
Kod
ZamówieniaNumer Części
Minimalne Minimalna ciśnienie temperatura robocze
Waga netto
0,38 kg
0,38 kg
0,45 kg
0,45 kg
0,38 kg
0,38 kg
0,42 kg
0,42 kg
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Czas reakcji (ms)
10
10
17
17
18
18
25
25
Uruchomienie zaworu
Funkcje zaworu Typ zaworu pneumatycznego zwrotnego
C7328361
C7328362
C7328363
C7328364
C7328365
C6431719
C7328366
C7328367
P2LAX311EENXXX
P2LBX312EENXXX
P2LCX313EENXXX
P2LDX314EENXXX
P2LAX311ESNXXX
P2LBX312ESNXXX
P2LCX313ESNXXX
P2LDX314ESNXXX
50 -10 1,5
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
50 -10
50 -10
50 -10
50 -10
50 -10
50 -10
50 -10
1,5
1,5
1,5
3,2
3,5
3,5
3,5
Viking Xtreme – rozdzielacze elektromagnetyczne wyposażone w 22mm zawory elektromagnetyczne 24 V DC 3⁄2
Maksymalna Minimalna Minimalne temperatura temperatura ciśnienie Waga otoczenia (° C) otoczenia (° C) robocze (bar) netto
Napięcie Czas
Kod
ZamówieniaNumer Części
pracy Rozmiar (DC) portu
24V G1/8 BSPP
24V G1/4 BSPP
24V G3/8 BSPP
24V G1/2 BSPP
reakcji Uruchomienie (ms) zaworu
Funkcje zaworu Typ zaworu pneumatycznego zwrotnego
C7328368 P2LAX311EENDDB49 50
C7328369 P2LBX312EENDDB49 50
C7328370 P2LCX313EENDDB49 50
C7328371 P2LDX314EENDDB49 50
-10 1,5
-10 1,5
-10 1,5
-10 1,5
0,42 kg
0,42 kg
0,81 kg
0,81 kg
10 Elektromagnetyczny 3/2
10 Elektromagnetyczny 3/2
17 Elektromagnetyczny 3/2
17 Elektromagnetyczny 3/2
Elektromagnetyczny ***
Elektromagnetyczny ***
Elektromagnetyczny ***
Elektromagnetyczny ***
www.brammer.biz
793
Pneumatyka
421878
421876
421879
421877


































































































   803   804   805   806   807