Page 808 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 808

Zawory
seria SY – pilotowe zawory elektromagnetyczne 5⁄2-, 5⁄3- oraz 2 x 3⁄2-drożne do zaworu
• Zwarta konstrukcja: Teraz jeszcze mniejsza i bardziej zwarta konstrukcja przy większym natężeniu przepływu
• Oszczędność energii: standardowy pobór mocy 0,4 W (0,1 W w przypadku obwodu oszczędzania energii)
• Większa elastyczność dzięki zamontowaniu zaworów o różnych rozmiarach w tym samym bloku
• Blok zaworów jest teraz również dostępny z przyłączem na podstawie do mocowania płytowego
• Możliwość podłączenia do wszystkich tradycyjnych układów magistrali
• Niezawodność: bardzo długa żywotność – 70 milionów cykli • Większy komfort obsługi dzięki dobrze widocznemu przełącznikowi z kolorowym suwakiem (dostępny opcjonalnie) • Łatwa konfiguracja: konfigurator bloku zaworów umożliwia znalezienie szybkiego i bezpiecznego rozwiązania
• Możliwe zewnętrzne zasilanie pilota
Kod
ZamówieniaNumer Części
Maksymalny Dotyczy przepływ
Średnica Ilość pozycji zewnętrzna
zaworowych rury
Uruchomienie zaworu
Funkcje zaworu Typ zaworu pneumatycznego suwakowego
Cena za szt. €
144,39
177,76
211,12
244,49
266,27
152,68
184,65
216,63
248,58
280,58
312,54
344,53
167,80
216,14
257,18
298,22
325,11
182,16
221,47
262,96
300,13
339,46
378,80
418,13
55,19
84,69
88,54
88,54
88,54
88,54
85,55
85,55
9,59
12,83
12,40
33,24
39,97
62,92
92,42
97,54
97,54
97,54
97,54
93,47
93,47
modelu
SY3000
SY3000
SY3000
SY3000
SY3000
(LPM)
C6085819
C6085820
C6085821
C6085822
C6085823
C6085842
C6085843
C6085844
C6085845
C6085846
C6085847
C6118563
C6085837
C6085838
C6085839
C6085840
C6085841
C6085849
C6085850
C6085851
C6085852
C6085853
C6085854
C6085855
C4221953
C4305918
C6085430
C6085816
C6085817
C6062370
C6085818
C6046826
C6085858
C6085856
C6085857
C4412947
C6046807
C6018295
C6085829
C6085830
C6085831
C6085832
C6085833
C6085835
C6085836
SS5Y3-10F1-04B-C6
SS5Y3-10F1-06B-C6
SS5Y3-10F1-08B-C6
SS5Y3-10F1-10B-C6
SS5Y3-10F1-12B-C6
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
14
16
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
14
16
6mm
6mm
6mm
6 mm
6 mm
6mm
6mm
6mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8mm
8mm
8mm
8 mm
8 mm
8mm
8mm
8mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
SS5Y3-10S0-04B-C6 SY3000
SS5Y3-10S0-06B-C6 SY3000
SS5Y3-10S0-08B-C6 SY3000
SS5Y3-10S0-10B-C6 SY3000
SS5Y3-10S0-12B-C6 SY3000
SS5Y3-10S0-14B-C6 SY3000
SS5Y3-10S0-16B-C6 SY3000
SS5Y5-10F1-04B-C8 SY5000
SS5Y5-10F1-06B-C8 SY5000
SS5Y5-10F1-08B-C8 SY5000
SS5Y5-10F1-10B-C8 SY5000
SS5Y5-10F1-12B-C8 SY5000
SS5Y5-10S0-04B-C8 SY5000
SS5Y5-10S0-06B-C8 SY5000
SS5Y5-10S0-08B-C8 SY5000
SS5Y5-10S0-10B-C8 SY5000
SS5Y5-10S0-12B-C8 SY5000
SS5Y5-10S0-14B-C8 SY5000
SS5Y5-10S0-16B-C8 SY5000
SY3100-5U1
SY3200-5U1
SY3300-5U1
SY3400-5U1
SY3500-5U1
SY3A00-5U1
SY3B00-5U1
SY3C00-5U1
SY50M-15-1A
SY50M-38-1A-C8
SY50M-39-1A-C8
SY50M-50-1A
SY50M-60-1A
SY5100-5U1
SY5200-5U1
SY5300-5U1
SY5400-5U1
SY5500-5U1
SY5A00-5U1
SY5B00-5U1
SY5C00-5U1
356
356
356
356
356
356
356
356
848
848
848
848
848
848
848
848
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
5/2
5/2
5/3
5/3
5/3
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/O-N/O
5/2
5/2
5/3
5/3
5/3
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/O-N/O
Środek zamknięty
W połozeniu srodkowym otwory robocze odpowietrzone
W połozeniu srodkowym otwory robocze pod cisnieniem
8
Środek zamknięty
W połozeniu srodkowym otwory robocze odpowietrzone
W połozeniu srodkowym otwory robocze pod cisnieniem
Seria SY – zawory elektromagnetyczne sterowane pośrednio pilotem, 5/2-, 5/3- oraz 2 x 3/2-drożne do bloków zaworów
• Zwarta konstrukcja: Teraz jeszcze mniejsza i bardziej zwarta konstrukcja przy większym natężeniu przepływu • Oszczędność energii: standardowy pobór mocy 0,4 W (0,1 W w przypadku obwodu oszczędzania energii)
• Większa elastyczność dzięki zamontowaniu zaworów o różnych rozmiarach w tym samym bloku
• Blok zaworów jest teraz również dostępny z przyłączem na podstawie do mocowania płytowego
• Możliwość podłączenia do wszystkich tradycyjnych układów magistrali
• Niezawodność: bardzo długa żywotność – 70 milionów cykli
• Większy komfort obsługi dzięki dobrze widocznemu przełącznikowi z kolorowym suwakiem (dostępny opcjonalnie)
• Łatwa konfiguracja: konfigurator bloku zaworów umożliwia znalezienie szybkiego i bezpiecznego rozwiązania
• Możliwe zewnętrzne zasilanie pilota
Cena za Dotyczy modelu szt. €
SY5000 6,42
Kod Zamówienia
C4977844
Numer Części
SY50M-26-1A
796
www.brammer.biz
Pneumatyka
55000
54414


































































































   806   807   808   809   810