Page 803 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 803
Złącza i przyłącza
Typ banjo z wpuszczoną śrubą regulacyjną - gwint BSP równoległy i M5
Budowa:
• Polimerowy lub mosiężny korpus - podstawa dolna z
niklowanego mosiądzu, przeciwnakrętka i śruba regulacyjna -
pierścień zaciskowy ze stali nierdzewnej.
Zalecane media:
• Sprężone powietrze. W celu zastosowania z innymi płynami
skonsultuj się z naszym doradcą. Ciśnienie robocze:
• Od 1 do 10 bar.
Zakres temperatur pracy:
• Od 0°C do +70°C.
Zastosowania:
• Regulatory przepływu są stosowane w urządzeniach
pneumatycznych w wielu aplikacjach przemysłowych: automatyka fabryczna, pakowanie, roboty wielofunkcyjne, obróbka materiałowa, tekstylia, drukowanie, procesy motoryzacyjne, obrabiarki.
Zalety:
• Doskonała kontrola wewnętrznego i zewnętrznego uszczelnienia,
możliwość szybkiego łączenia i rozłączania, pełny przepływ w
kierunku powrotnym.
Korzyści:
• Stabilność.
• Progresywność i dokładność przepływu. • Szybki montaż.
Łatwa regulacja.
Kod Numer ZamówieniaCzęści
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
M5x0,8
G1/8 BSPP
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Cena za szt. €
14,84
14,59
15,02
13,51
11,99
15,01
14,79
Kod Numer ZamówieniaCzęści
Średnica zewnętrzna rury
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Cena za szt. €
13,42
14,70
15,01
14,45
15,75
17,33
19,30
19,64
20,86
24,99
Cena za szt. €
19,48
19,90
25,58
34,97
43,53
Cena za szt. €
21,35
18,07
30,87
40,32
Rozmiar gwintu przyłącza
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Cena za szt. €
16,63
18,19
17,64
24,14
20,86
25,21
C3647524
C3647523
C3647527
C3647525
C3647526
C1286051
C3647529
7010 04 19
7010 04 10
7010 06 19
7010 06 10
7010 06 13
7010 08 10
7010 08 13
C1286053
C1286054
C1286565
C3995459
C3995460
C1286357
7010 08 17
7010 10 13
7010 10 17
7010 10 21
7010 12 17
7010 12 21
7060 - Kompaktowe połączenie typu banjo ze śrubą zewnętrzną - gwint BSP równoległy
Kod Zamówienia
C1286317
C3647533
C3647534
C3647535
C3647536
C3647537
C3647538
C3647539
C1286623
C1864860
Numer Części
7060 04 10
7060 06 10
7060 06 13
7060 08 10
7060 08 13
7060 08 17
7060 10 13
7060 10 17
7060 12 17
7060 12 21
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
7170 - Typ liniowy, panel montowany, aluminiowy korpus
Kod Zamówienia
C6040936
C6040934
C4003142
C6040935
C6040937
Numer Części
7170 19 19
7170 10 10
7170 13 13
7170 17 17
7170 21 21
Rozmiar gwintu przyłącza
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
7140 - regulator przepływu z połączeniem gwintowanym - gwint BSPP
8
jest otwór wylotowy siłownika. • Regulatory przepływu Prestoflow® zostały Ciśnienie robocze:
Opis:
zaprojektowane w celu regulacji prędkości tłoczyska siłownika przez kontrolę przepływu powietrza. Są jednokierunkowe, standardowym miejscem ich montażu
• Do 10 barów (145 psi). Zakres temperatur pracy: Od -25°C do +70°C.
Przyłącze 2 Rozmiar gwintu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Kod Zamówienia
C4501081
C4501082
C4501083
C3520708
Numer Części
7140 10 10
7140 13 13
7140 17 17
7140 21 21
Przyłącze 1 Rozmiar gwintu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
0672 -Zawór regulacji przepływu z tłumikiem, gwint BSPP
Opis:
• Regulatory przepływu zostały zaprojektowane w
celu regulacji prędkości tłoczyska siłownika przez kontrolę przepływu powietrza. Są jednokierunkowe, standardowym miejscem ich montażu jest otwór wylotowy siłownika.
• Do 12 barów.
Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +150°C.
Zastosowania:
Serie compact i micro zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań, w których priorytetem jest oszczędność miejsca.
Ciśnienie robocze:
Kod Zamówienia
C4500751
C1286118
C1286117
C4500750
Numer Części
0672 00 21
0672 00 13
0672 00 10
0672 00 17
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
Cena za szt. €
15,75
7,56
6,62
12,42
www.brammer.biz
791
Pneumatyka
414903 416052 47656 47655 47654