Page 801 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 801
Złącza i przyłącza
454
Maksymalny przepływ (LPM)
1250
1250
1250
1250
Kod
ZamówieniaNumer Części (LPM)
Ciśnienie robocze
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Uruchomienie zaworu
Dźwignia
Dźwignia
Pokrętło
Pokrętło
Funkcje zaworu pneumatyc- znego
Typ zaworu zwrotnego
Dźwignia
Sprężyna
Pokrętło
Sprężyna
Typ zaworu suwakowego
Środek zamknięty
Środek zamknięty
Cena za szt. €
86,32
73,66
65,68
58,43
Cena za szt. €
83,37
84,87
Cena za szt. €
76,51
83,23
Cena za
szt. € 8
10,56
10,88
12,76
11,57
11,90
10,56
11,03
10,88
Cena za szt. €
12,89
12,73
15,30
19,27
23,82
31,97
Kod
ZamówieniaNumer Części
C1871629
C1871630
C1871631
C1871632
464
454-900
454-905
454-910
454-915
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Ciśnienie robocze
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
5/2
5/2
5/2
5/2
Rozmiar Uruchomienie Funkcje zaworu portu zaworu pneumatycznego
G1/4 BSPP 5/3
G1/4 BSPP Dźwignia 5/3
C1871633
C1871634
474
Kod ZamówieniaCzęści
C1871635 474-900
C1871636 474-905
U7x
464-900
464-905
1250
1250
Maksymalny przepływ (LPM)
1250
1250
Maksymalny przepływ
Typ zaworu zwrotnego
Dźwignia
Sprężyna
Typ zaworu suwakowego
Numer
Ciśnienie robocze
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Uruchomienie zaworu
Dźwignia
Dźwignia
Funkcje zaworu Typ zaworu
pneumatycznego
5/3
5/3
zwrotnego
Dźwignia
Sprężyna
Stopień ochrony IP IEC (stopień ochrony)
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
W połozeniu srodkowym otwory robocze odpowietrzone
W połozeniu srodkowym otwory robocze odpowietrzone
Izolacja przewodu: U7... = klasa F (155°C)
Klasa ochrony U7... = IP54 – DIN 40050 / IP65 (z mod. złącza 122-800) Działanie: ED 100%
Tolerancja napięcia AC: mod. U: -15% / +10%
Tolerancja napięcia AC: mod. U: ±10%
Kod Zamówienia
C1871075
C1871073
C1871074
C1871081
C3334136
C3334137
C1871078
C1871079
VMS
Numer Części
U72
U73
U77
U79
U7F
U7H
U7J
U7K
Napięcie pracy
12Vdc 5W
24Vdc 5W
24Vdc 3,1W - 48V 50/60 Hz 3,5VA
48Vdc 3,1W
380V 50/60 Hz 7VA
24V 50/60 Hz 3,5VA - 12Vdc 3,1 W
230V 50/60 Hz 3,5VA - 240V 50/60 Hz 4VA
Standard(y)
DIN 43650 (
DIN 43650 (
DIN 43650 (
DIN 43650 (
DIN 43650 (
DIN 43650 (
DIN 43650 (
DIN 43650 (
Typ zaworu zwrotnego
Suwak
Suwak
Suwak
Suwak
Suwak
Suwak
vers. B )
vers. B )
vers. B )
vers. B )
vers. B )
vers. B )
vers. B )
vers. B )
Izolacja przewodu
F ( 155° C )
F ( 155° C )
F ( 155° C )
F ( 155° C )
F ( 155° C )
F ( 155° C )
F ( 155° C )
F ( 155° C )
110V 50/60 Hz 3,8VA - 125V 50/60 Hz 5,5VA - 72Vdc 4,8W
Konstrukcja: przesuwny (seria VMS)
Grupa zaworów: 3/2
Materiały: aluminiowy korpus, uszczelki NBR Przyłącza: M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” Temperatura otoczenia: -10°C-50°C Ciśnienie robocze: patrz modele
Medium: filtrowane powietrze, bez smarowania. W przypadku stosowania powietrza naolejonego zaleca się stosowanie oleju ISOVG32. Po zastosowaniu nie wolno przerwać smarowania.
Kod Zamówienia
C1871560
C1871563
C1871562
C1871565
C1871561
C1871564
Maksymalny Numer Części przepływ (LPM)
Ciśnienie robocze
0 - 8 bar
0 - 8 bar
0 - 8 bar
0 - 8 bar
0 - 8 bar
0 - 8 bar
Rozmiar portu
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Uruchomienie Funkcje zaworu zaworu pneumatycznego
Suwak 3/2
Suwak 3/2
Suwak 3/2
Suwak 3/2
Suwak 3/2
Suwak 3/2
Typ zaworu suwakowego
N/C (Normalnie zamknięty)
N/C (Normalnie zamknięty)
N/C (Normalnie zamknięty)
N/C (Normalnie zamknięty)
N/C (Normalnie zamknięty)
N/C (Normalnie zamknięty)
VMS-105-M5
VMS-118-1/8
VMS-114-1/4
VMS-138-3/8
VMS-112-1/2
VMS-134-3/4
140
600
1200
2100
3350
5350
www.brammer.biz
789
Pneumatyka
53938
53952 53937 53936 53935