Page 790 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 790
Zawory
Zawór 5/3-drogowy, Seria CD07 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 960 l/min
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: M14x1,5 • nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C6157099
Numer Części
R412008118
Rozmiar portu
M14x1,5
Typ zaworu zwrotnego
Reduktory ciśnienia z pilotem
Podłączenie pilota Funkcje zaworu Manual Override Type
Cena za szt. €
115,96
Cena za szt. €
360,71
425,09
317,70
406,63
363,01
579,18
408,58
338,41
452,18
408,58
360,86
363,01
363,01
322,91
363,01
363,01
363,01
322,91
363,01
363,01
363,01
322,91
363,01
363,01
363,01
322,91
348,35
Cena za szt. €
353,69
353,69
Cena za szt. €
97,86
Cena za szt. €
Przepływ (QN) LPM
960
Zawór 5/3-drogowy, Seria CD12 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 3600 - 4100 l/min
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30 mm
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: G 1/2
• Przyłącze elektr.: Wtyczka, EN 175301-803, kształt A
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący, nie samoblokujący • obustronnie uruchamiany
Kod Rozmiar Zamówienia Numer Części portu
Przepływ (QN) LPM
3800
3800
3800
3800
3800
3800
4100
4100
4100
4100
3800
3800
3800
3800
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
3800
Napięcie pracy (AC)
110V
230V
230V
110V
230V
110V
230V
110V
230V
110V
230V
110V
230V
Napięcie pracy (DC)
C3238528
C6157274
C3238529
C2795514
C3238530
C6157275
C3238531
C3238532
C6157284
C3238533
C6157276
C6157277
C6157278
C6157279
C6157288
C6157289
C6157290
C6157291
C6091725
C6157285
C6157286
C6157287
C6157280
C6157281
C6157282
C6157283
C4288408
5725650220
5725650920
5725655202
5725655270
5725655280
5725655980
5725680220
5725685202
5725685270
5725685280
R412000127
R412000148
R412000149
R412000151
R412000153
R412000154
R412000157
R412000160
R412000219
R412000220
R412000221
R412000222
R412000224
R412000225
R412000230
R412000237
R412008098
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
Typ zaworu zwrotnego
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
8
Zawór 5/3-drogowy, Seria CD12 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 3600 - 4100 l/min
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: G 1/2 • nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3021642
C4003057
Numer Części
5711200050
5711200060
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Przepływ (QN) LPM
3800
4100
Zawór 5/3-drogowy, Seria HF03-LG, CL03, CL03-XL - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 850 l/min
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 16 mm • zamknięte położenie środkowe
• złącze płytowe
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący
Kod Zamówienia
C3240500
Numer Części
0820055601
Przepływ (QN) LPM
850
Manual Override Type
z zatrzaskiem
Napięcie pracy (DC)
24V
Zawór 5/3-drogowy, Seria HF03-LG, CL03, CL03-XL - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 850 l/min
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 16 mm • zamknięte położenie środkowe
• złącze płytowe
• Uruchamianie ręczne: nie samoblokujący
Kod Zamówienia
C3250647
Numer Części
0820055602
Przepływ (QN) LPM
850
Manual Override Type
bez zatrzasku
Napięcie pracy (DC)
24V
100,66
778
www.brammer.biz
Pneumatyka
98991 87156 98990 87155 98989