Page 788 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 788
Zawory
Zawór 5/3-drogowy, Seria 581, rozmiar 3 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 4100 l/min
• złącze płytowe
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • do montażu blokowego
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3022198
C1956043
C3022208
C1964115
C3022222
C6157085
C1956677
C1956044
C1964682
C1964116
C6157086
C6157087
Numer Części
5813430000
5813440000
5813530000
5813540000
5813730000
5813740000
5813431000
5813441000
5813531000
5813541000
5813731000
5813741000
Przepływ (QN) LPM
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Funkcje zaworu
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Typ zaworu zwrotnego
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Cena za szt. €
165,38
176,94
165,38
176,94
165,38
176,94
192,74
203,95
192,74
203,95
192,74
203,95
Cena za szt. €
371,00
371,00
371,00
416,74
371,00
371,00
371,00
371,00
416,62
416,62
371,00
371,00
416,62
371,00
371,00
416,62
416,62
Zawór 5/3-drogowy, Seria 581, rozmiar 4 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 5000 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: nie samoblokujący
8
Kod Zamówienia
C4077645
C6157188
C6157187
C6157189
C3262091
C3022274
C6157191
C6157190
C6157193
C6157192
C6157195
C6157194
C6157196
C6157198
C6157197
C6157200
C6157199
Numer Części
5814490540
5814492440
5814492540
5814493440
5814590440
5814590540
5814592440
5814592540
5814593440
5814593540
5814790440
5814790540
5814791540
5814792440
5814792540
5814793440
5814793540
Napięcie pracy (AC)
42V
230V
42V
230V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
42V
230V
42V
230V
42V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Podłączenie pilota
Internal
External
External
External
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
External
Internal
External
External
Funkcje zaworu
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Typ zaworu zwrot- nego
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Zawór 5/3-drogowy, Seria 581, rozmiar 4 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 5000 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący, nie samoblokujący
Kod Zamówienia
C3254515
C3252653
C3262092
C3825674
Numer Części
5814490650
5814490450
5814590650
5814591650
Przepływ (QN) LPM
5000
5000
5000
5000
Manual Override Type
bez zatrzasku
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
Napięcie pracy (AC) Napięcie pracy (DC)
Typ
Typ zaworu zwrotnego
Cena za szt. €
230V
24V
24V
24V
Elektromagnetyczny 371,00
Elektromagnetyczny 371,00
Elektromagnetyczny 371,00
Elektromagnetyczny 416,62
Z przepustnicą
776
www.brammer.biz
Pneumatyka
98987 86704 98986