Page 792 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 792
Zawory
Válvula distribuidora 3/2, Serie CD07 - Uruchamiane mechanicznie
• Qn= 1400 l/min
• Conexión tubo
• conexión de aire comprimido salida: M14x1,5 • adecuado para ATEX
Kod Zamówienia
C6157114
C6157115
C6157116
C6157117
C3021550
Numer Części
5634400000
5634460000
5634461000
5634469110
5634469310
Rozmiar portu
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
Przepływ (QN) LPM
1400
1400
1400
1400
1400
Przepływ (QN) LPM
Uruchomienie zaworu
Tłok
Przycisk
Przycisk
Przycisk
Przycisk
Uruchomienie zaworu
Tłok
Rolka
Dźwignia
Dźwignia
Dźwignia obrotowa
Typ zaworu zwrotnego
Cena za szt. €
Sprężyna 72,10
Sprężyna 86,03
Válvula distribuidora 5/2, Serie CD04 - Uruchamiane mechanicznie
• Qn= 900 l/min
• Conexión tubo
• conexión de aire comprimido salida: G 1/8
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Typ zaworu zwrotnego
98,86
320,36
342,65
Cena za szt. €
Kod Zamówienia
C6157111
C3241352
C3261340
C3240900
C3261352
C3021512
Numer Części
5634200100
5634210100
5634230100
5634240100
5634250100
5634260100
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
900
900
900
900
900
900
Przycisk
Podłączenie pilota
Internal
Internal
External
External
Sprężyna 74,15
Sprężyna 98,64
Zapadka 102,38
Sprężyna 112,20
Zapadka 169,14
Sprężyna 78,39
Zawór 5/2-drogowy, Seria CD04 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 900 l/min
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 26 mm
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: G 1/8
• Przyłącze elektr.: Wtyczka, EN 175301-803, kształt B • Uruchamianie ręczne: samoblokujący
• obustronnie uruchamiany
Kod Zamówienia
C3238671
C3238672
C3238673
C3238674
C3238675
C6157233
Numer Części
5777255280
5777255302
5777260220
5777265280
5777265302
R412008841
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Napięcie pracy (AC)
230V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
12V
Typ
without coil
without coil
Typ zaworu zwrotnego
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Typ zaworu zwrotnego
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Cena za szt. €
151,46
104,22
159,09
159,09
115,10
162,11
Cena za szt. €
163,82
159,40
Cena za szt. €
49,52
Cena za szt. €
74,88
62,40
Zawór 5/2-drogowy, Seria CD04 - Uruchamiany elektrycznie
8
• Qn = 900 l/min
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 26 mm
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: G 1/8
• Przyłącze elektr.: Wtyczka, EN 175301-803, kształt B • Uruchamianie ręczne: samoblokujący
• obustronnie uruchamiany
Kod
ZamówieniaNumer Części
C6157234 5777255220
C3261882 5777255270
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Przepływ (QN) LPM
900
900
Manual Override Type
Napięcie pracy (AC)
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
24V
110V
Przepływ (QN) LPM
900
Przepływ (QN) LPM
900
900
Zawór 3/2-drogowy, Seria CD04 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 900 l/min
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: G 1/8
Kod Zamówienia
C3021620
Numer Części
5710200100
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
Typ zaworu zwrotnego
Sprężyna
Typ zaworu zwrotnego
Sprężyna
Sprężyna
Zawór 5/2-drogowy, Seria CD04 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 900 l/min
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: M10x1 • obustronnie uruchamiany pneumatycznie
Kod Zamówienia
C3023564
C3021621
Numer Części
R412012543
5710300100
Rozmiar portu
M10x1
G1/8 BSPP
780
www.brammer.biz
Pneumatyka
99044 99043 99042 99041 87163 98995