Page 791 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 791

Złącza i przyłącza
Zawór 2x3/2-drogowy, Seria AV03 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 250 - 300 l/min
• złącze płytowe
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący, nie samoblokujący • obustronnie uruchamiany
Kod Zamówienia
C6157292
C6157295
C6157293
C6157296
C6157294
C6157297
Numer Części
R422102430
R422102431
R422102432
R422102433
R422102434
R422102435
Przepływ (QN) LPM
300
300
250
250
250
250
Manual Override Type
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
Cena za szt. €
83,79
83,79
83,79
83,79
83,79
83,79
Cena za szt. €
77,36
53,72
77,36
53,72
Cena za szt. €
83,79
83,79
Zawór 5/2-drogowy, Seria AV03 - Uruchamiany elektrycznie
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
Manual Override Type
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
Funkcje zaworu pneumatycznego
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/C-N/O
2x3/2 N/C-N/O
Typ zaworu zwrotnego
Elektromagnetyczny
Sprężyna
Elektromagnetyczny
Sprężyna
Napięcie pracy (DC)
• Qn = 250 - 300 l/min
• złącze płytowe
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący, nie samoblokujący • obustronnie uruchamiany
Kod Zamówienia
C6157298
C6157299
C6157300
C6157301
Numer Części
R422102426
R422102424
R422102427
R422102425
Przepływ (QN) LPM
300
300
300
300
Manual Override Type
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
bez zatrzasku
Zawór 5/3-drogowy, Seria AV03 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 285 l/min
• złącze płytowe
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący, nie samoblokujący • obustronnie uruchamiany
Kod
Zamówienia Numer Części
C6157302 R422102428
C6157303 R422102429
Przepływ (QN) LPM
285
285
24V
24V
Válvula distribuidora 3/2, Serie CD04 - Uruchamiane mechanicznie
• Qn= 900 l/min
• conexión de aire comprimido salida: G 1/8
Kod Zamówienia
C6157110
Numer Części
R412008117
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
Przepływ (QN) LPM
900
Uruchomienie zaworu
Rolka
Typ zaworu zwrotnego
Sprężyna
Cena za szt. €
93,18
Cena za szt. €
64,48
90,62
94,03
95,48
Válvula distribuidora 3/2, Serie CD04 - Uruchamiane mechanicznie
• Qn= 900 l/min
• conexión de aire comprimido salida: G 1/8
8
Kod Zamówienia
C1957663
C3246887
C3261568
C3664665
C1957662
C3261450
Numer Części
5634000100
5634010100
5634030100
5634040100
5634050100
5634060100
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Przepływ (QN) LPM
900
900
900
900
900
900
Uruchomienie zaworu
Tłok
Rolka
Dźwignia
Dźwignia
Dźwignia obrotowa
Przycisk
Typ zaworu zwrotnego
Sprężyna
Sprężyna
Zapadka
Sprężyna
Zapadka 155,14
Sprężyna 72,45
Válvula distribuidora 3/2, Serie CD07 - Uruchamiane mechanicznie
• Qn= 1400 l/min
• Conexión tubo
• conexión de aire comprimido salida: G 1/4 • adecuado para ATEX
Kod Zamówienia
C3238485
C6157112
C3238486
C6157113
C3238487
C3238488
C3238489
C3238490
C3246594
Numer Części
5634400100
5634409010
5634410100
5634411100
5634430100
5634440100
5634450100
5634460100
5634461100
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Przepływ (QN) LPM
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
Uruchomienie zaworu
Tłok
Tłok
Rolka
Rolka
Dźwignia
Dźwignia
Lever, horizontal
Przycisk
Przycisk
Typ zaworu zwrotnego
Cena za szt. €
Sprężyna 67,85
Manual 113,78
Sprężyna 88,19
Reduktory ciśnienia z pilotem 212,29
Zapadka 96,34
Sprężyna 90,27
Zapadka 163,58
Sprężyna 74,15
Reduktory ciśnienia z pilotem 72,83
www.brammer.biz
779
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
87162 98994 87158 98993 98992 87157


































































































   789   790   791   792   793