Page 724 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 724

Złącza i przyłącza
3999⁄3899 — przyłączka kolankowa z zewnętrznym walcowym i metrycznym gwintem BSP
Kod Zamówienia
C6034655
C6034653
C6034654
C6034656
C6034657
C6034658
C6034659
C6040945
C6040946
C6040947
6602 - Kolanko równośrednicowe 90°
Numer Części
3999 04 19
3999 04 10
3999 04 13
3999 06 10
3999 06 13
3999 08 10
3999 08 13
3999 08 17
3999 10 13
3999 10 17
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +60°C.
Próżnia:
• 98,7% (ciśnienie bezwzględne 13 mbar). Zalety:
• Szybkie połączenie.
• Konstrukcja pełnoprzepływowa.
• Elementy demontowalne, wielokrotnego użytku. • Materiały niepalne (norma UL94-HB).
Korzyści:
Wysoka odporność na działanie agresywnych środowisk.
Średnica zewnętrzna rury
Cena za szt. €
26,51
36,20
38,83
34,40
38,13
35,19
40,75
51,37
62,38
63,28
Opis:
• Rodzina łączników i przyłączek rurowych Transair®
charakteryzuje się uniwersalną konstrukcją i ułatwia pokonanie ograniczeń często występujących w konstrukcji budynków przemysłowych.
Materiał:
• Konstrukcyjne tworzywo sztuczne.
Zalecane media:
• Sprężone powietrze, podciśnienie, azot, argon. Ciśnienie robocze:
• 13 bar od -20°C do +60°C / 16 bar od -20°C do
Kod Zamówienia
C1862135
C6040948
C6040949
+45°C.
Kod Zamówienia
C4132628
C2549751
C1880695
Cena za szt. €
19,48
22,77
37,65
Cena za szt. €
24,18
32,40
64,37
Cena za szt. €
21,39
25,44
18,64
18,43
36,81
39,10
37,21
Cena za szt. €
17,36
20,23
33,37
Cena za szt. €
37,06
45,80
46,81
81,16
82,85
Numer Części
6602 17 00
6602 25 00 50
6602 40 00 50
Średnica zewnętrzna rury
16,5 mm
25 mm
40 mm
6604 - Trójnik symetryczny
Numer Części
6604 17 00
6604 25 00
6604 40 00
16,5 mm
25 mm
40 mm
Średnica zewnętrzna rury
6605 - Przyłączka z gwintem zewnętrznym stożkowym BSP
Kod Zamówienia
C1862137
C1874107
C1851839
C1884150
C1880696
C1286592
C6040950
Kod Zamówienia
C1862136
C6040951
C6040952
8
Numer Części
6605 17 21
6605 25 21
6605 25 27
6605 25 34
6605 40 34
6605 40 42
6605 40 49
16,5 mm
25 mm
25 mm
25 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1 BSPT
R1 1/4BSPT
R1 1/2BSPT
6606 - Łącznik rurowy
Numer Części
6606 17 00
6606 25 00 50
6606 40 00 50
Średnica zewnętrzna rury
16,5 mm
25 mm
40 mm
6609 - Kolanko równośrednicowe 90° z gwintem stożkowym BSP
Kod Zamówienia
C6040953
C4161574
C6040954
C6040955
C6040956
Numer Części
6609 17 21
6609 25 21
6609 25 27
6609 40 42
6609 40 49
Średnica zewnętrzna rury
16,5 mm
25 mm
25 mm
40 mm
40 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R1 1/4BSPT
R1 1/2BSPT
712
www.brammer.biz
Pneumatyka
47664 47663 47662 47661 47660 47653


































































































   722   723   724   725   726