Page 726 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 726
Złącza i przyłącza
7130 - Wersja metalowa z połączeniem wciskanym i wpuszczoną śrubą regulacyjną
Budowa:
• Polimerowy lub mosiężny korpus - podstawa dolna z
niklowanego mosiądzu, przeciwnakrętka i śruba regulacyjna -
pierścień zaciskowy ze stali nierdzewnej.
Zalecane media:
• Sprężone powietrze. W celu zastosowania z innymi płynami
skonsultuj się z naszym doradcą. Ciśnienie robocze:
• Od 1 do 10 bar.
Zakres temperatur pracy:
• Od 0°C do +70°C.
Zastosowania:
• Regulatory przepływu są stosowane w urządzeniach
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
pneumatycznych w wielu aplikacjach przemysłowych: automatyka fabryczna, pakowanie, roboty wielofunkcyjne, obróbka materiałowa, tekstylia, drukowanie, procesy motoryzacyjne, obrabiarki.
Zalety:
• Doskonała kontrola wewnętrznego i zewnętrznego
uszczelnienia, możliwość szybkiego łączenia i rozłączania,
Kod Zamówienia
C3788887
C3788886
C1855864
C3788888
C4501076
C3788890
C3788891
C4501077
C4270814
C3788893
C4501078
C4501079
C4501080
Numer Części
7130 04 19
7130 04 10
7130 06 19
7130 06 10
7130 06 13
7130 08 10
7130 08 13
7130 08 17
7130 10 13
7130 10 17
7130 10 21
7130 12 17
7130 12 21
pełny przepływ w kierunku powrotnym. Korzyści:
• Stabilność.
• Progresywność i dokładność przepływu. • Szybki montaż.
Łatwa regulacja.
Rozmiar gwintu przyłącza
M5x0,8
G1/8 BSPP
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Cena za szt. €
16,44
19,35
18,11
21,06
21,25
20,53
21,87
28,24
22,57
29,07
43,16
29,94
46,99
Cena za szt. €
13,33
13,54
16,36
21,01
25,41
7770 - Liniowe z połączeniami wciskanymi LF 3000
Kod Zamówienia
C1285678
C3788910
C3788911
C3788912
C3788913
Numer Części
7770 04 00
7770 06 00
7770 08 00
7770 10 00
7770 12 00
8
714
www.brammer.biz
Pneumatyka
47659
47658
Zdjęcia tylko do celów poglądowych