Page 723 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 723

Złącza i przyłącza
3901⁄3801 — przyłączka rurowa z zewnętrznym walcowym i metrycznym gwintem BSP
Budowa:
• Złącza gamy LF 3900⁄3800 wykonane są w całości ze stali
nierdzewnej (za wyjątkiem pierścieni O-ring wykonanych
z kauczuku fluorowego — FKM), co zapewnia doskonałą odporność na działanie agresywnych środowisk oraz płynów.
• LF 3900: gama szybkozłączy wykonanych w całości ze stali nierdzewnej 316L.
• LF 3800: gama szybkozłączy wykonanych ze stali nierdzewnej 316L z oprawką pierścieniową ze stali nierdzewnej 303.
Zalecane media:
• Wszystkie płyny, które są zgodne z materiałami złączy i
orurowania.
Ciśnienie robocze:
• Maks. 30 barów (w zależności od zastosowanego orurowania). Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +120°C.*
• Wprzypadku wyższych temperatur (do 150°C) prosimy o kontakt.
Zastosowania:
• Szybkozłącza z gamy LF 3900⁄3800 mogą być stosowane
w przetwórstwie spożywczym, przemyśle medycznym/ farmaceutycznym, chemicznym/petrochemicznym oraz papierniczym.
Zalety:
• Doskonała odporność na ścieranie i korozję, higieniczna
konstrukcja, możliwość szybkiego łączenia i rozłączania,
bardzo szeroki zakres zastosowań.
Korzyści:
Dostosowany do pracy w wymagających warunkach stałego kontaktu z artykułami spożywczymi, bezpieczny w obsłudze i łatwy do utrzymania w czystości.
Kod Zamówienia
C6034638
C6034637
C6034639
C6034640
C2823097
Numer Części
3901 04 19
3901 04 10
3901 06 10
3901 06 13
3901 08 10
Rozmiar gwintu przyłącza
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Cena za szt. €
12,71
15,25
17,03
17,66
18,71
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
3902⁄3802 — kolanko równoprzelotowe
Kod Zamówienia
C6034641
C5061414
C5061448
C5061451
C5061678
3904⁄3804 — trójnik
Kod Zamówienia
C6034642
C5061860
C5061868
C5061878
C5061447
Numer Części
3902 04 00
3902 06 00
3902 08 00
3902 10 00
3902 12 00
Numer Części
3904 04 00
3904 06 00
3904 08 00
3904 10 00
3904 12 00
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Średnica zewnętrzna rury
Cena za szt. €
23,42
25,59
29,94
44,28
62,84
Cena za szt. €
31,45
33,08
41,09
56,64
96,43
Cena za szt. €
18,65
18,85
29,74
49,97
Cena za szt. €
33,88
41,39
42,24
47,65
51,48
Cena za szt. €
18,15
23,42
24,69
34,41
3906⁄3806 — łącznik prosty
Kod Zamówienia
C6034643
C3518775
C5061443
C3226164
Numer Części
3906 04 00
3906 06 00
3906 10 00
3906 12 00
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
8
3908⁄3808 — przyłączka trójnikowa gwintem BSPT
Kod Zamówienia
C6034644
C6034645
C6034646
C6034647
C6034648
Numer Części
3908 04 10
3908 06 10
3908 06 13
3908 08 10
3908 08 13
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Średnica zewnętrzna rury 2
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
3966⁄3866 — Redukcja Wtykowa
Kod Zamówienia
C6034649
C6034650
C6034651
C6034652
Numer Części
3966 04 06
3966 06 08
3966 08 10
3966 10 12
www.brammer.biz
711
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
47647
47652 47651 47649
47646 47645


































































































   721   722   723   724   725