Page 722 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 722
Złącza i przyłącza
3604 - Trójnik
3606 - Złącze rur
Kod Zamówienia
C1384340
C1384341
C1384342
C1384343
C1384344
C1384345
Kod Zamówienia
C1384346
C1384347
C1384348
C1384349
C1384350
C1384351
Numer Części
3604 04 00
3604 06 00
3604 08 00
3604 10 00
3604 12 00
3604-14-00
Numer Części
3606 04 00
3606 06 00
3606 08 00
3606 10 00
3606 12 00
3606-14-00
Numer Części
3616-04-00
3616 06 00
3616 08 00
Numer Części
3666 04 06
3666 04 08
3666 06 08
3666 06 10
3666 08 10
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Cena za szt. €
4,67
5,44
6,37
8,10
9,95
12,96
Cena za szt. €
3,09
3,33
4,74
6,33
7,36
10,02
Cena za szt. €
5,60
7,44
7,67
Cena za szt. €
3,51
3,84
4,11
4,98
4,96
Cena za szt. €
6,70
6,51
7,58
8,14
9,26
8,13
Cena za szt. €
4,66
4,47
5,16
4,00
5,53
4,47
5,30
7,22
6,91
9,18
3616 - Złącze przegrodowe równośrednicowe
3666 - Redukcja Wtykowa
Kod Zamówienia
C1384385
C1384386
C1384387
Kod Zamówienia
C1384466
C1384467
C1384468
C1384469
C1384470
8
3698 - Przyłączka trójnikowa symetryczna - gwint BSP równoległy i metryczny
Średnica zewnętrzna rury 2
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Kod Zamówienia
C3518668
C1384514
C1384516
C3518670
C1384518
C3518672
Numer Części
3698 04 19
3698 04 10
3698 06 10
3698 06 13
3698 08 10
3698 08 13
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
3699 - Przyłączka kolankowa - gwint BSP równoległy i metryczny
Kod Zamówienia
C1384525
C1384523
C1384524
C1384528
C1285624
C1384531
C2144596
C1384533
C1384534
C1862397
Numer Części
3699 04 19
3699 04 10
3699 04 13
3699 06 10
3699 06 13
3699 08 10
3699 08 13
3699 08 17
3699 10 13
3699 10 17
710
www.brammer.biz
Pneumatyka
47628 47627 47626 47625 47624 47623