Page 721 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 721

Złącza i przyłącza
3199 - Przyłączka kolankowa - gwint BSPP i metryczny
Kod Zamówienia
C1880980
C1873339
C1873874
C1285552
C2138697
C1873340
C1384130
C1384136
C1285556
C1873336
C1873335
C1873334
C1384144
C1858829
C1384147
C1384148
C1384149
C7313284
C7139095
Numer Części
3199 04 19
31990410
3199 04 13
3199 06 19
31990610
3199 06 13
3199 06 17
3199 08 10
3199 08 13
3199 08 17
3199 10 13
3199 10 17
3199 10 21
3199 12 17
3199 12 21
3199-14-17
3199 14 21
3199 16 17
3199 16 21
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Cena za szt. €
2,49
2,17
2,76
2,77
2,79
2,93
3,57
3,15
4,28
4,26
3,91
5,09
6,09
6,56
7,33
7,30
7,58
***
***
Cena za szt. €
***
0,19
0,25
***
***
***
3130 - Zacisk zabezpieczający wskazujący na próbę otwarcia - gwint BSPP i metryczny
Kod Zamówienia
C7313337
C6081818
C6081820
C7313338
C7313339
C7313340
Numer Części
3130 04 03
3130 06 03
3130 08 03
3130 10 03
3130 12 03
3130 14 03
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
3601 - Przyłączka - gwint BSP równoległy i metryczny
Opis:
• Całkowicie metalowy (oprócz elementów uszczelniających)
łącznik LF 3600 jest przeznaczony do zastosowania z wieloma cieczami oraz gazami o normalnym stopniu agresywności
i idealny dla środowisk wymagających wytrzymałości mechanicznej.
Materiał:
• Wysokofosforowy niklowany mosiądz zgodny z normami FDA. Zalecane media:
• Sprężone powietrze.
• Łączniki LF 3600 można stosować również do transportu różnego
rodzaju płynów - w zależności od tego, czy materiał, z którego
wykonany został łącznik, jest przystosowany do danej cieczy.
• Nie zaleca się długotrwałego kontaktu z produktami
spożywczymi.
Ciśnienie robocze:
• Maksymalnie 30 bar (ograniczenie do 20 bar dla kompaktowego
kolanka obrotowego typów 3699 i 3609). Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +150°C.
Zastosowania:
•
Ulepszona gama szybkozłączy LF 3600 została zoptymalizowana w celu zwiększenia liczby zastosowań w aplikacjach przemysłowych, branżach: chemicznej, farmaceutycznej
i spożywczej. Przeznaczone do wielu zastosowań specjalistycznych: przemysł motoryzacyjny, przetwórstwo żywności, maszyny drukarskie i urządzenia medyczne.
Kod Średnica
Zalety:
• Doskonała odporność na ścieranie i korozję, możliwość
szybkiego łączenia i rozłączania, szeroki zakres zastosowań,
pełny przepływ, zwarta konstrukcja.
Korzyści:
Zwiększona wydajność, oszczędność czasu i prostota montażu, natychmiastowe uszczelnienie, wielość konfi guracji.
Cena za Kod Średnica
Cena za szt. €
5,29
6,21
8,35
5,88
7,52
8,49
8,91
10,69
8
Zamówienia
C1852623
C1384305
C3518505
C1861754
C1384310
C1874632
C1285588
C1384315
C1858520
Numer Części
3601 04 19
3601 04 10
3601 04 13
3601 06 19
3601 06 10
3601 06 13
3601 08 10
3601 08 13
3601 08 17
zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5x0,8
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
szt. €
2,75
2,42
2,98
3,82
2,46
2,90
3,47
3,35
4,70
Zamówienia
C1865251
C3217108
C1384319
C1868099
C1865175
C1880632
C1384323
C1284666
Numer Części
3601 10 13
3601 10 17
3601 10 21
3601 12 13
3601 12 17
3601 12 21
3601-14-17
3601 14 21
zewnętrzna rury
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Cena za szt. €
3,34
4,35
4,49
6,74
8,19
9,78
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
3602 - Kolanko równośrednicowe
Kod Zamówienia
C1384325
C1384326
C1384327
C1384328
C1384329
C1384330
Numer Części
3602-04-00
3602 06 00
3602 08 00
3602 10 00
3602 12 00
3602-14-00
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
www.brammer.biz
709
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
47622 47621 47614 47613


































































































   719   720   721   722   723