Page 716 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 716

Złącza i przyłącza
Zmienić nazwę
Materiał korpusu i tulejki zaciskowej: niklowany mosiądz; pierścień O-ring: gwinty
GAS PA, cylindryczne ISO 228 (BSP) M5-M6 NPT i metryczne (dostępne na zamówienie)
Ciśnienie: Ciśnienie: nominalne ciśnienie w złączach jest zawsze większe niż ciśnienie w przewodzie Złącza do przewodów: polietylen PA w oplocie PVC, Rilsan PU, poliester Hytrel
Średnice od 5/3 do 15/12,5 mm
Medium: sprężone powietrze, płyny do pracy w niskich ciśnieniach
Temperatura: patrz dane dotyczące zastosowanych przewodów
Zmienić nazwę
Zmienić nazwę
Zmienić nazwę
8
Kod Zamówienia
C6115083
C6115084
C6115085
C6115086
C6115087
Kod Zamówienia
C6115094
C6115095
C6115096
Kod Zamówienia
C6115101
C6115102
C6115103
Kod Zamówienia
C6115092
C6115093
C6115088
C6115089
C6115090
C6115091
Kod Zamówienia
C6115097
C6115098
C6115099
C6115100
Numer Części
1631 01-M5
1631 01-1/8
1631 01-1/4
1631 01-3/8
1631 01-1/2
Numer Części
1631 02-1/8
1631 02-1/4
1631 02-3/8
Numer Części
1631 03-1/8
1631 03-1/4
1631 03-3/8
Numer Części
1635 01-M12x1,25
1635 01-M12x1,5
1635 01-1/8
1635 01-1/4
1635 01-3/8
1635 01-1/2
Numer Części
1635 02-1/8
1635 02-1/4
1635 02-3/8
1635 02-1/2
Rozmiar gwintu przyłącza
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
M12x1,25
M12x1,5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Cena za szt. €
1,21
1,08
1,42
2,58
4,21
Cena za szt. €
1,76
2,47
3,39
Cena za szt. €
2,55
3,21
4,76
Cena za szt. €
1,70
1,83
1,32
1,68
2,79
4,58
Cena za szt. €
2,55
3,16
3,87
5,16
Zmienić nazwę
704
www.brammer.biz
Pneumatyka
55486 55485 55484 55483 55482
Zdjęcia tylko do celów poglądowych


































































































   714   715   716   717   718