Page 718 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 718
Złącza i przyłącza
3101 - Łączniki przyłączkowe, sześciokątne, z gwintem BSPP i metrycznym
Opis:
• Opracowany i wdrożony przez firmę Legris w 1969 r. system
LF 3000 jest powszechnie stosowany na całym świecie. Zaprojektowano go z zastosowaniem prostej i sprawdzonej zasady działania umożliwiającej natychmiastowy montaż.
Materiał:
• Korpus ze wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu,
pierścień zaciskowy ze stali nierdzewnej, pierścień D-ring NBR, przycisk zwalniania, podstawa dolna z niklowanego mosiądzu, uszczelniający pierścień O-ring na gwintach BSPP i powleczone wstępnie gwinty BSPT.
Zalecane media:
• Sprężone powietrze.
• Łączniki LF 3000 można stosować również do transportu
różnego rodzaju płynów (woda, ciecze chłodząco-smarujące) w
zastosowaniach przemysłowych.
• Ciśnienie i temperatura robocza zależy od transportowanej cieczy i
• Maksymalnie 20 bar (maksymalne ciśnienie w obwodzie zależy w równym stopniu od typu i średnicy używanych rur).
Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +80°C. Zdatność zależy w równym stopniu od typu
i średnicy zewnętrznej używanej rury. W przypadku temperatur przekraczających 80°C należy skonsultować się z naszym doradcą.
Zastosowania:
• Stosowane do łączenia urządzeń pneumatycznych w wielu
aplikacjach przemysłowych, np. w maszynach montażowych, sprzęcie do pakowania, automatyce fabrycznej, w motoryzacyjnym przemyśle procesowym, w maszynach włókienniczych, maszynach drukarskich, sieciach próżniowych itp.
Zalety:
• Możliwość szybkiego łączenia i rozłączania, pełny przepływ,
stosowanych pierścieni O-ring. Ciśnienie robocze:
zwarta konstrukcja, możliwość orientowania korpusu. Korzyści:
Oszczędność czasu i prostota montażu, natychmiastowe uszczelnienie, wielość konfiguracji.
Kod Zamówienia
C1879508
C1383563
C1383564
C2138842
C1285292
C1852335
C1383569
C1383575
C1852336
C1865349
Średnica zewnętrzna rury
Rozmiar gwintu przyłącza
Numer Części
3101 04 19
3101 04 10
3101 04 13
3101 06 19
3101 06 10
3101 06 13
3101 06 17
3101 08 10
3101 08 13
3101 08 17
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Kod Zamówienia
C1383589
C1383591
C1285312
C1383595
C1383597
C1383598
C6856676
Cena za szt. €
2,11
1,73
1,77
2,47
1,84
1,99
2,38
2,51
2,54
2,86
Numer Części
3102 04 00
3102-06-00
3102 08 00
3102-10-00
3102-12-00
3102-14-00
3102 16 00
Numer Części
3104 04 00
3104 06 00
3104 08 00
3104 10 00
3104 12 00
3104 14 00
3104 16 00
Numer Części
3106 04 00
3106 06 00
3106 08 00
3106 10 00
3106 12 00
3106 14 00
3106 16 00
Kod Zamówienia
C1873255
C1383582
C1383583
C1856795
C1856793
C1383587
C1383588
C6788607
C4215769
Numer Części
3101 10 13
3101 10 17
3101 10 21
3101 12 17
3101 12 21
3101 14 17
3101 14 21
3101 16 17
3101 16 21
Średnica zewnętrzna rury
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Cena za szt. €
3,53
3,10
5,21
4,68
5,44
5,74
5,87
***
***
Cena za szt. €
2,44
2,52
3,34
4,81
5,75
7,91
***
Cena za szt. €
4,12
3,78
4,09
5,55
7,56
9,83
***
Cena za szt. €
1,99
2,67
2,88
3,60
5,02
6,43
***
3102 - Kolanko równośrednicowe
8
3104 - Trójnik równośrednicowy Nr katalogowy
Kod Zamówienia
C1383615
C1383617
C1383620
C1383623
C1383626
C1383628
C6856675
3106 - Złącze rur równośrednicowych
Kod Zamówienia
C1383633
C1383636
C1383639
C1383642
C1383644
C1383646
C6963686
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
706
www.brammer.biz
Pneumatyka
47603 47602 47600 47595