Page 715 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 715
Złącza i przyłącza
7550
Kod Zamówienia
C6115388
C6115389
C6115390
C6115391
C6115392
C6115393
7540
Kod Zamówienia
C6115394
C6115395
C6115400
C6115396
C6115401
C6115397
C6115402
C6115398
C6115399
7560
Kod Zamówienia
C6115403
C6115404
C6115407
C6115405
C6115408
C6115406
C6115409
7575
Kod Zamówienia
C6115410
C6115411
7950
Kod Zamówienia
C6115412
C6115413
C6115414
C6115415
C6115416
SP
Kod Zamówienia
C4375569
Numer Części
7550 4
7550 6
7550 8
7550 10
7550 12
7550 16
Numer Części
7540 4
7540 6
7540 6-4
7540 8
7540 8-6
7540 10
7540 10-8
7540 12
7540 16
Numer Części
7560 4
7560 6
7560 6-4
7560 8
7560 8-6
7560 10
7560 10-8
Numer Części
7575 6-4
7575 8-6
Numer Części
7950 4
7950 6
7950 8
7950 10
7950 12
Numer Części
SP
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Średnica zewnętrzna rury 1
6 mm
8 mm
10 mm
Średnica zewnętrzna rury 1
Cena za szt. €
2,60
2,60
2,81
3,55
5,86
11,84
Cena za szt. €
3,21
3,31
***
3,81
***
4,28
***
7,36
15,20
Cena za szt. €
3,25
3,73
5,30
4,06
6,34
7,06
8,63
Cena za szt. €
6,98
7,46
Cena za szt. €
1,29
1,50
1,60
1,76
2,16
Cena za szt. €
7,41
Średnica zewnętrzna rury 2
4 mm
6 mm
8 mm
Średnica zewnętrzna rury 2
4 mm
6 mm
8 mm
Średnica zewnętrzna rury 2
4 mm
6 mm
Średnica zewnętrzna rury
Średnica zewnętrzna rury
4mm
6mm
8mm
10 mm
12 mm
16 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Średnica zewnętrzna rury 1
6 mm
8 mm
8
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Materiał
Plastik
www.brammer.biz
703
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
53997 53954 53961 53964 53967 53958