Page 714 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 714
Złącza i przyłącza
7612
Kod Zamówienia
C6115344
C6115345
C6115346
C6115347
C6115348
C6115349
C6115350
C6115351
C6115352
C6115353
C6115354
C6115355
C6115356
C6115357
Kod Zamówienia
C6115358
C6115359
C6115360
C6115361
C6115362
C6115363
C6115364
C6115365
C6115366
C6115367
C6115368
C6115369
Kod Zamówienia
C6115370
C6115371
C6115372
C6115373
C6115374
C6115375
C6115376
C6115377
C6115378
Kod Zamówienia
C6115379
C6115380
C6115381
C6115382
Kod Zamówienia
C6115383
C6115384
C6115385
C6115386
C6115387
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Numer Części
7555 4-4
7555 6-6
7555 8-8
7555 10-10
Numer Części
7580 4
7580 6
7580 8
7580 10
7580 12
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Średnica zewnętrzna rury 2
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Średnica zewnętrzna rury
4mm
6mm
8mm
10 mm
12 mm
Cena za szt. €
6,84
6,84
9,05
7,86
9,39
10,41
13,47
15,57
11,34
11,34
16,23
12,83
16,75
18,25
Cena za szt. €
10,91
10,91
13,10
13,26
15,12
17,49
17,41
17,41
22,33
20,96
25,35
28,90
Cena za szt. €
1,79
1,95
2,05
2,29
3,00
2,61
3,08
3,94
3,89
Cena za szt. €
2,92
3,21
3,29
3,81
Cena za szt. €
2,45
2,45
2,79
3,39
4,23
7642
Numer Części
7612 02-4-1/8
7612 02-6-1/8
7612 02-6-1/4
7612 02-8-1/8
7612 02-8-1/4
7612 02-10-1/4
7612 02-10-3/8
7612 02-12-3/8
7612 03-4-1/8
7612 03-6-1/8
7612 03-6-1/4
7612 03-8-1/8
7612 03-8-1/4
7612 03-10-1/4
Numer Części
7642 02-4-1/8
7642 02-6-1/8
7642 02-6-1/4
7642 02-8-1/8
7642 02-8-1/4
7642 02-10-1/4
7642 03-4-1/8
7642 03-6-1/8
7642 03-6-1/4
7642 03-8-1/8
7642 03-8-1/4
7642 03-10-1/4
Numer Części
7800
8
7800 4-6
7800 4-8
7800 6-8
7800 6-10
7800 6-12
7800 8-10
7800 8-12
7800 10-12
7800 10-14
7555
7580
702
www.brammer.biz
Pneumatyka
53974 53959 53984 53988 53990