Page 712 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 712
Złącza i przyłącza
7526
7442
Kod Zamówienia
C6115261
C6115262
C6115263
C6115264
C6115265
Kod Zamówienia
C6115266
C6115267
C6115268
C6115269
C6115270
C6115271
C6115272
C6115273
C6115274
C6115275
C6115276
C6115277
Kod Zamówienia
C6115279
C6115278
C6115281
C6115282
C6115280
C6115283
C6115284
C6115285
C6115286
C6115287
C6115288
C6115289
C6115290
C6115291
C6115292
Kod Zamówienia
C6115293
C6115294
C6115295
C6115296
C6115297
C6115298
Kod Zamówienia
C6115299
C6115300
C6115301
C6115302
C6115303
C6115304
C6115305
Numer Części
7526 4-1/8
7526 6-1/8
7526 6-1/4
7526 8-1/8
7526 8-1/4
Numer Części
7442 4-1/8
7442 6-1/8
7442 6-1/4
7442 8-1/8
7442 8-1/4
7442 8-3/8
7442 10-1/4
7442 10-3/8
7442 12-1/4
7442 12-3/8
7442 16-1/2
7442 16-3/4
Numer Części
7432 4-1/8
7432 4-M5
7432 6-1/8
7432 6-1/4
7432 6-M5
7432 8-1/8
7432 8-1/4
7432 8-3/8
7432 10-1/4
7432 10-3/8
7432 12-1/4
7432 12-3/8
7432 12-1/2
7432 16-1/2
7432 16-3/4
Numer Części
7542 6-4-1/8
7542 6-4-1/4
7542 8-6-1/8
7542 8-6-1/4
7542 10-8-1/4
7542 10-8-3/8
Numer Części
7562 4-1/8
7562 6-1/8
7562 6-1/4
7562 8-1/8
7562 8-1/4
7562 10-1/4
7562 10-3/8
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Średnica zewnętrzna rury 1
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
Cena za szt. €
3,39
3,21
3,89
3,55
4,08
Cena za szt. €
4,10
3,89
4,18
4,66
4,94
5,21
5,42
5,65
***
8,44
15,20
17,75
Cena za szt. €
3,73
3,89
3,55
3,81
3,84
4,23
4,50
4,73
4,94
5,42
8,44
8,44
9,86
15,20
17,75
Cena za szt. €
8,78
8,92
9,47
9,60
12,31
12,60
Cena za szt. €
4,48
4,65
5,08
5,42
5,76
7,10
7,60
7432
8
7542
G1/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Średnica zewnętrzna rury 2
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
7562
700
www.brammer.biz
Pneumatyka
53960 53957 53939 53940 53942