Page 693 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 693

Węże przemysłowe
Kod Zamówienia
C3763873
C3763870
C3763875
C3763874
C3763877
C3763876
C3763882
C3763879
C3763886
C3763885
C3763891
C3763888
C3763895
C3763893
C3763900
C3763899
C3763903
C3763902
C3763907
C3763905
Numer Części
TU0805Y-20
TU0805Y-100
TU0805YR-20
TU0805YR-100
TU1065B-20
TU1065B-100
TU1065BU-20
TU1065BU-100
TU1065C-20
TU1065C-100
TU1065G-20
TU1065G-100
TU1065R-20
TU1065R-100
TU1065W-20
TU1065W-100
TU1065Y-20
TU1065Y-100
TU1065YR-20
TU1065YR-100
Materiał rury
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Nominalna
średnica Kolor wewnętrzna
Żółty 5 mm
Żółty 5 mm
Pomarańczowy 5 mm
Pomarańczowy 5 mm
Czarny 6,5 mm
Czarny 6,5 mm
Niebieski 6,5 mm
Niebieski 6,5 mm
Przezroczysty 6,5 mm
Przezroczysty 6,5 mm
Zielony 6,5 mm
Zielony 6,5 mm
Czerwony 6,5 mm
Czerwony 6,5 mm
Biały 6,5 mm
Biały 6,5 mm
Żółty 6,5 mm
Żółty 6,5 mm
Pomarańczowy 6,5 mm
Pomarańczowy 6,5 mm
Średnica zewnętrzna nominalna
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Cena za szt. €
31,22
140,77
31,22
155,77
52,39
243,73
50,98
220,28
52,39
251,21
43,13
243,73
46,10
246,55
43,13
251,21
45,05
235,17
48,79
247,47
Kod Zamówienia
C3763909
C3763908
C3763913
C3763910
C3763919
C3763918
C3763923
C3763921
C3763929
C3763926
C3763936
C3763934
C3763938
C3763937
C3763941
C3763616
Numer Części
TU1208B-20
TU1208B-100
TU1208BU-20
TU1208BU-100
TU1208C-20
TU1208C-100
TU1208G-20
TU1208G-100
TU1208R-20
TU1208R-100
TU1208W-20
TU1208W-100
TU1208Y-20
TU1208Y-100
TU1208YR-20
TIUB01B-20
Materiał rury
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Kolor
Czarny
Czarny
Niebieski
Niebieski
Przezroczysty
Przezroczysty
Zielony
Zielony
Czerwony
Czerwony
Biały
Biały
Żółty
Żółty
Pomarańczowy
Czarny
Nominalna średnica wewnętrzna
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8mm
8mm
8 mm
8 mm
8 mm
2 mm
Średnica zewnętrzna nominalna
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
3,2 mm
Cena za szt. €
64,23
328,36
75,90
316,46
75,90
364,09
65,72
353,23
75,90
319,23
73,34
353,23
70,69
353,23
71,77
16,58
Seria TUH – sztywny przewód poliuretanowy
• Maksymalny przekrój większy o nawet 44% (standardowa konstrukcja)
• Standardowo szpule 20 m. Dostępne również szpule 100 m na zamówienie • Cena: €/Cewka
Nominalna średnica wewnętrzna
Średnica zewnętrzna nominalna
Nominalna średnica wewnętrzna
5,8 mm
5,8 mm
5,8 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
7,3 mm
7,3 mm
7,3 mm
7,3 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8mm
8,8 mm
8,8 mm
8,8 mm
8,8 mm
Średnica zewnętrzna nominalna
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Cena za szt. €
8,49
8,49
8,33
8,33
7,10
7,22
7,00
7,10
18,11
18,45
18,11
18,11
16,59
16,59
16,10
16,44
32,54
34,53
32,54
32,54
28,15
Liczba przewodów
1
2
2
3
1
3
1
Cena za szt. €
28,15
27,89
27,63
50,85
53,96
51,32
50,85
43,25
45,89
41,34
43,25
73,67
75,04 8 75,04
74,36
63,84
63,84
59,90
62,66
Kod Zamówienia
C3763945
C3763947
C3763950
C3763953
C3763955
C3763958
C3763961
C3763963
C3763967
C3763970
C3763973
C3763977
C3763980
C3763984
C3763987
C3763991
C3763995
C3763998
C3764002
C3764005
C3764007
Numer Części
TUH0425B-20
TUH0425BU-20
TUH0425N-20
TUH0425W-20
TUH0428B-20
TUH0428BU-20
TUH0428N-20
TUH0428W-20
TUH0604B-20
TUH0604BU-20
TUH0604N-20
TUH0604W-20
TUH0644B-20
TUH0644BU-20
TUH0644N-20
TUH0644W-20
TUH0805B-20
TUH0805BU-20
TUH0805N-20
TUH0805W-20
TUH0858B-20
Materiał rury Kolor
Kod Zamówienia
C3764010
C3764012
C3764014
C3764016
C3764018
C3764020
C3764022
C3764025
C3764028
C3764030
C3764033
C3764037
C3764040
C3764043
C3764045
C3764048
C3764052
C3764054
C3764057
Numer Części
TUH0858BU-20
TUH0858N-20
TUH0858W-20
TUH1065B-20
TUH1065BU-20
TUH1065N-20
TUH1065W-20
TUH1073B-20
TUH1073BU-20
TUH1073N-20
TUH1073W-20
TUH1208B-20
TUH1208BU-20
TUH1208N-20
TUH1208W-20
TUH1288B-20
TUH1288BU-20
TUH1288N-20
TUH1288W-20
Materiał rury Kolor
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Czarny 2,5 mm
Niebieski 2,5 mm
Przezroczysty 2,5 mm
Biały 2,5 mm
Czarny 2,8 mm
Niebieski 2,8 mm
Przezroczysty 2,8 mm
Biały 2,8 mm
Czarny 4 mm
Niebieski 4 mm
Przezroczysty 4 mm
Biały 4mm
Czarny 4,4 mm
Niebieski 4,4 mm
Przezroczysty 4,4 mm
Biały 4,4 mm
Czarny 5 mm
Niebieski 5 mm
Przezroczysty 5 mm
Biały 5mm
Czarny 5,8 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Niebieski
Przezroczysty
Biały
Czarny
Niebieski
Przezroczysty
Biały
Czarny
Niebieski
Przezroczysty
Biały
Czarny
Niebieski
Przezroczysty
Biały
Czarny
Niebieski
Przezroczysty
Biały
Seria TCU – spiralny przewód poliuretanowy
• Dostępny w wersji jedno- i wielożyłowej
• Do zastosowań z elastycznymi przewodami • Do ergonomicznych połączeń przewodów
Kod
ZamówieniaNumer Części
Materiał rury
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Kolor
Czarny
Czarny
Czarny
Czarny
Czarny
Czarny
Czarny
Nominalna średnica wewnętrzna
2,5 mm
2,5 mm
4 mm
4 mm
5 mm
2,5 mm
4 mm
Średnica zewnętrzna nominalna
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
4 mm
6 mm
Cena za szt. €
14,43
27,56
36,07
36,86
38,38
34,80
18,28
C1213381
C1213383
C1213386
C1213387
C1213388
C1213384
C1213385
TCU0425B-1
TCU0425B-2
TCU0604B-2
TCU0604B-3
TCU0805B-1
TCU0425B-3
TCU0604B-1
www.brammer.biz
681
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
54440
54461


































































































   691   692   693   694   695