Page 695 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 695

Węże przemysłowe
Seria TK – obcinak do przewodów
• Umożliwia cięcie przewodów o maks. średnicy 18 mm • Z zabezpieczeniem
Kod Zamówienia
C1213642
C1213643
C1213644
C1213652
Numer Części
TK-1
TK-2
TK-3
TM-04
Średnica zewnętrzna nominalna
13 mm
18 mm
12 mm
4 mm
Cena za szt. €
24,00
22,95
8,29
2,14
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
Liczba przewodów
12
Seria TBR/TB – ognioodporny przewód poliamidowy z dwuwarstwowym oplotem
• Odporny na iskry spawalnicze
• Odpowiedni do ogólnych zastosowań wykorzystujących powietrze i wodę • Zewnętrza warstwa przewodu z ognioodpornego tworzywa sztucznego
• Cena: €/Cewka
Kod Zamówienia
C3763659
C3763658
C3763664
C3763665
C6117489
C1213676
C3763671
C6117493
C1276013
C1213378
C1213379
C1213380
C1213377
Numer Części
TRB0604B-20
TRB0604B-100
TRB0806B-100
TRB0806B-20
TRB1075B-100
TRB1075B-20
TRB1209B-20
TRB1209B-100
TBR-1
TBR-2
TBR-3
TBR-4
TB-2
Materiał rury
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Kolor Materiał pokrywy
Czarny Ognioodporny PCV
Czarny Ognioodporny PCV
Czarny Ognioodporny PCV
Czarny Ognioodporny PCV
Czarny Ognioodporny PCV
Czarny Ognioodporny PCV
Czarny Ognioodporny PCV
Czarny Ognioodporny PCV
Nominalna średnica wewnętrzna
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
7,5 mm
7,5 mm
10
10
10
10
10
10
10
10
Średnica zewnętrzna nominalna
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Zakres rozmiaru
4/6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Cena za szt. €
54,83
273,81
424,04
79,93
519,86
116,45
171,39
827,66
23,55
30,11
33,60
35,30
101,62
9 mm
9 mm
Seria TM – obejma do przewodów
• Ułatwia układanie przewodów
• Łatwa obsługa i właściwe mocowanie przewodu
• Możliwość obcięcia obejmy do wymaganej długości
• Do przewodów ognioodpornych (V-0)
• Śruby mocujące w zestawie
Kod Zamówienia
C1213653
C1213654
C1213655
C1213656
Numer Części
TM-06
TM-08
TM-10
TM-12
Średnica zewnętrzna nominalna
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Liczba przewodów
Cena za szt. €
12 2,14
8 2,14
6 2,79
6 4,23
8
Seria TG – narzędzie do odkręcania przewodów
• Do odłączania przewodów od złącz zamontowanych w trudno dostępnych miejscach na płytach z wieloma przyłączami
• Łatwa obsługa jedną ręką
• Do dwóch rozmiarów przewodów
Kod Zamówienia
C1213602
Numer Części
TG-1
Typ złącza (Tube to Tube)
Narzędzie zwalniające
Zakres rozmiaru
4/6 mm
Cena za szt. €
13,51
Cena za szt. €
23,16
23,16
21,83
21,83
Seria TKS – nóż do usuwania izolacji do przewodów dwuwarstwowych
• Umożliwia łatwe usuwanie oplotu zewnętrznego przewodów dwuwarstwowych
• Usuwanie oplotu zewnętrznego bez uszkodzenia przewodu wewnętrznego
• Brak konieczności ustawiania noża i długości cięcia
• Brak konieczności usuwania odłączonego przewodu
• Możliwość przymocowania narzędzia
Kod Zamówienia
C1210379
C1213645
C1213646
C1276041
Numer Części Kolor
TKS-06 Pomarańczowy
TKS-08 Żółty
TKS-10 Niebieski
TKS-12 Zielony
Średnica zewnętrzna nominalna
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
www.brammer.biz
683
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
54451
55014 55027 55015
54505


































































































   693   694   695   696   697