Page 691 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 691

Worldwide leading experts in pneumatics
Najlepsze przewody do każdej aplikacji
Przewody pneumatyczne
Seria IDK
KONDENSACJA – nasze unikatowe przewody serii IDK to idealnie rozwiązanie dla małych urządzeń pneumatycznych, które narażone są na korozję lub uszkodzenia spowodowane wilgocią. Para wodna dyfunduje z wnętrza przewodu eliminując tym samym kondensację wody i problemy związane z obniżeniem punktu rosy.
Seria TU
SZEROKI WYBÓR KOLORÓW PRZEWODÓW OGÓLNEGO
ZASTOSOWANIA – przewody poliuretanowe dostępne w 29 kolorach
Seria TH
Seria TAU
ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA – seria
TAU oferuje doskonałe rozwiązanie dla uniknięcia gromadzenia się ładunków elektrostatycznych, a dzięki dużej elastyczności jest idealna do stosowania w trudno dostępnych miejscach.
Seria TUZ
ZUŻYCIE SPOWODOWANE ŚCIERANIEM – odpowiedzią jest seria TUZ. Niezwykle giętkie przewody zaprojektowano tak, aby mieściły się w małych przestrzeniach. Charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na ścieranie.
Seria TRTU
ZGRZEWANIE PUNKTOWE LUB SPAWANIE
ŁUKOWE – również unikatowe na rynku, nasze przewody serii TRTU są odporne na odpryski spawalnicze! Trójwarstwowe przewody z poliuretanu (środkowa warstwa wykonana z aluminium) zaprojektowano z myślą o trudnych warunkach jakie występują podczas procesu spawania łukowego.
Poznaj wszystkie zalety naszych produktów
CHEMIKALIA I WYSOKA TEMPERATURA – seria TH sprawdza się w najtrudniejszych warunkach, można ją stosować w przemyśle spożywczym, elektronicznym, farmaceutycznym, samochodowym oraz maszynowym. Ze względu na wysoką odporność chemiczną i cieplną przewody te mogą być stosowane w trudnych warunkach, ponadto wytrzymują wyższe ciśnienie pracy.
Odwiedź www.smc.eu i dowiedz się więcej o naszych produktach i rozwiązaniach


































































































   689   690   691   692   693