Page 694 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 694
Węże przemysłowe
Seria TFU – wielożyłowy płaski przewód poliuretanowy
• Kompaktowy oplot przewodu
• Standardowa długość 10 m; długości 50 m i 100 m na zamówienie • Cena: €/Cewka
Kod Zamówienia
C1213397
C1213398
C3763379
C3763381
C3763382
C3763383
Numer Części
TFU0425B-2
TFU0425B-3
TFU0604B-2
TFU0604B-3
TFU0805B-2
TFU0805B-3
Materiał rury
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Nominalna średnica Kolor wewnętrzna
Czarny 2,5 mm
Czarny 2,5 mm
Czarny 4 mm
Czarny 4 mm
Czarny 5 mm
Czarny 5 mm
Średnica zewnętrzna nominalna
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Średnica zewnętrzna nominalna
Cena za szt. €
26,35
36,16
45,56
67,14
86,25
119,65
Cena za szt. €
58,19
84,82
123,58
161,50
Cena za szt. €
61,21
106,78
142,46
195,00
Seria TRS – ognioodporny miękki przewód poliamidowy
• Odporny na iskry spawalnicze
• Odpowiedni do ogólnych zastosowań wykorzystujących powietrze i wodę • Zewnętrza warstwa przewodu z ognioodpornego tworzywa sztucznego
• Cena: €/Cewka
Kod Zamówienia
C3763708
C3763715
C3763721
C3763723
Numer Części
TRS0603B-20
TRS0805B-20
TRS1065B-20
TRS1208B-20
Materiał rury
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nominalna średnica Kolor wewnętrzna
Czarny 3 mm
Czarny 5 mm
Czarny 6,5 mm
Czarny 8 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
4 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
Seria TRBU – ognioodporny przewód poliuretanowy z dwoma warstwami oplotu
• Odporny na iskry spawalnicze
• Odpowiedni do ogólnych zastosowań wykorzystujących powietrze i wodę • Zewnętrza warstwa z ognioodpornego tworzywa sztucznego
• Bardzo elastyczna konstrukcja
• Cena: €/Cewka
Kod Zamówienia
C3763674
C3763682
C3763689
C3763700
Numer Części
TRBU0604B-20
TRBU0805B-20
TRBU1065B-20
TRBU1208B-20
Materiał rury
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Kolor Materiał pokrywy
Czarny Poliolefin ognioodporny
Czarny Poliolefin ognioodporny
Czarny Poliolefin ognioodporny
Czarny Poliolefin ognioodporny
Średnica zewnętrzna nominalna
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Seria TRTU – trójwarstwowy ognioodporny przewód poliuretanowy
• Dwukrotnie większa odporność na iskry spawalnicze w porównaniu do dwuwarstwowego przewodu poliuretanowego serii TRBU • Lepsza odporność na iskry spawalnicze dzięki aluminiowej warstwie między warstwą zewnętrzną a przewodem wewnętrznym
• Odpowiedni do ogólnych zastosowań wykorzystujących powietrze i wodę narażonych na iskry spawalnicze itp.
• Cena: €/Cewka
8
Kod Zamówienia
C3763724
C3225525
C3225526
C3225531
C3225532
C3225537
C3225543
C3225544
seria TH – przewód fluoropolimerowy
Nominalna średnicaŚrednica zewnętrzna
Cena za szt. €
152,45
90,17
90,17
125,27
121,04
152,45
192,17
197,04
Cena za szt. €
83,55
145,81
204,45
270,49
329,06
477,34
327,20
Numer Części
TRTU1065BU-20
TRTU0604B-20
TRTU0604BU-20
TRTU0805B-20
TRTU0805BU-20
TRTU1065B-20
TRTU1208B-20
TRTU1208BU-20
Materiał rury
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Kolor Materiał pokrywy
Niebieski Poliolefin ognioodporny
Czarny Poliolefin ognioodporny
Niebieski Poliolefin ognioodporny
Czarny Poliolefin ognioodporny
Niebieski Poliolefin ognioodporny
Czarny Poliolefin ognioodporny
Czarny Poliolefin ognioodporny
Niebieski Poliolefin ognioodporny
wewnętrzna
6,5 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
7,5 mm
9 mm
10 mm
2 mm
nominalna
10 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Średnica zewnętrzna nominalna
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
4 mm
• Odporność na działanie temperatury do 200°C
• Spełnia wymogi odpowiedniej ustawy o higienie żywności • Cena: €/Cewka
Kod Zamówienia
C1350566
C3763393
C3763398
C3763602
C3763604
C3763606
C3763608
C1276005
Numer Części
TH0425N-20
TH0604N-20
TH0806N-20
TH1008N-20
TH1075N-20
TH1209N-20
TH1210N-20
TH0402N-20
Kolor
Przezroczysty
Przezroczysty
Przezroczysty
Półprzezroczysty
Przezroczysty
Przezroczysty
Przezroczysty
Przezroczysty
Materiał rury
Fluoropolimer (FEP)
Fluoropolimer (FEP)
Fluoropolimer (FEP)
Fluoropolimer (FEP)
Fluoropolimer (FEP)
Fluoropolimer (FEP)
Fluoropolimer (FEP)
Fluoropolimer (FEP)
94,62
682
www.brammer.biz
Pneumatyka
54442 54460
54455 54457 54977