Page 690 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 690

Węże przemysłowe
Krystaliczne rurki z polieteru/poliuretanu - zwoje 25 m
Kod Zamówienia
C1383038
C2845601
C1383050
C2845605
C1383061
C2845609
C1383071
C2845611
C1383080
C2845612
C1383084
C4222646
C7312157
Rurki z polietylenu - zwoje 100 m
Kod Zamówienia
C3995116
C3995117
C3647484
C3995119
C3516785
C4500787
Numer Części
1025U04R08
1025U04R14
1025U06R08
1025U06R14
1025U08R08
1025U08R14
1025U10R08
1025U10R14
1025U12R08
1025U12R14
1025U14R08-95
1025U14R04 95
1025U16R08 11
Numer Części
1100Y04 00
1100Y06 00
1100Y08 00
1100Y10 00
1100Y12 00
1100Y14 00
Średnica wewnętrzna węża
2,5 mm
2,5 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9,5 mm
9,5 mm
11 mm
Średnica zewnętrzna węża
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
Kolor
Przeźroczysty krystaliczny
Niebieski krystaliczny
Przeźroczysty krystaliczny
Niebieski krystaliczny
Przeźroczysty krystaliczny
Niebieski krystaliczny
Przeźroczysty krystaliczny
Niebieski krystaliczny
Przeźroczysty krystaliczny
Niebieski krystaliczny
Przeźroczysty krystaliczny
Niebieski nieprzejrzysty
Przeźroczysty krystaliczny
Minimalny promień gięcia
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
35 mm
35 mm
45 mm
45 mm
45 mm
Cena za szt. €
14,79
16,89
19,13
24,12
33,12
38,83
52,57
59,12
80,50
90,60
123,60
124,52
***
Cena za szt. €
31,01
39,03
46,12
64,76
102,82
126,39
Cena za szt. €
25,37
30,21
Cena za szt. €
25,96
32,00
43,05
Średnica wewnętrzna węża
Średnica zewnętrzna węża
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
Minimalny promień gięcia
25 mm
35 mm
55 mm
80 mm
65 mm
80 mm
2 mm 4 mm
4 mm 6 mm
6 mm 8 mm
8 mm 10 mm
9 mm 12 mm
11 mm 14 mm
Średnica Średnica wewnętrzna zewnętrzna węża węża
12
12
12
12
12
12
Wąż PCW z oplotem tekstylnym - zwoje 25 m
Kod Zamówienia
C1383086
C1383088
Przewody spiralne z poliestru/poliuretanu
Kod Zamówienia
C1383276
C1383295
C1383307
Numer Części
1025V11 00 06
1025V14 00 08
Numer Części
1470U08 04 13
1471U08 04 13
1472U08 04 13
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
6 mm 11 mm
8 mm 14 mm
Średnica wewnętrzna węża
5 mm
5 mm
5 mm
15
15
Minimalny promień gięcia
12 mm
16 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
9
9
9
8
Średnica zewnętrzna węża
8 mm
8 mm
8 mm
678
www.brammer.biz
Pneumatyka
47636 47635 47634 47633
Zdjęcia tylko do celów poglądowych


































































































   688   689   690   691   692