Page 689 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 689

Węże przemysłowe
Przewody z poliestru/poliuretanu - zwoje
Opis:
• Pełna gama rur zgodnych z różnymi gamami łączników Legris
odpowiednich do zastosowania w aplikacjach wykorzystujących
sprężone powietrze do transportu płynów.
Budowa:
• Poliuretan i poliamid.
• Przedstawione wartości są oparte na współczynniku
konstrukcyjnym 3:1.
Zastosowania:
• Szeroki zakres zgodności łączników i rur zapewnia idealne
dostosowanie do wielu aplikacji wykorzystujących rury poliuretanowe, związanych z płynami przemysłowymi i
produktami spożywczymi. Zalety:
• Konstrukcja rur jest zgodna z normami międzynarodowymi. Dzięki bogatej ofercie elementów połączeniowych przeznaczonych do większości zastosowań możemy proponować rozwiązania globalne, a tym samym jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom większości klientów.
Korzyści:
• Doskonała elastyczność, optymalne parametry, i efektywne
przechowywanie dzięki pakietowi rurek Cena: €/Cewka
Kod Zamówienia
C1383032
C1383029
C3995041
C1383042
C3995047
C1383052
C1383065
C1383063
C3647477
C1383073
C1383082
C4613187
C5085497
C5052497
Numer Części
1025U04 04
1025U04 01
1025U06 04
1025U06 01
1025U08 04
1025U08 01
1025U10 04
1025U10 01
1025U12 04
1025U12 01
1025U14-04-95
1025U14 01 95
1025U16 04 11
1025U16 01 11
Średnica wewnętrzna węża
Średnica zewnętrzna węża
Maksymalne ciśnienie robocze (bar) Kolor
Minimalny promień gięcia
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
35 mm
35 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
Cena za szt. €
14,35
13,18
21,89
18,75
28,64
28,64
45,97
46,93
76,25
78,48
112,22
110,57
***
***
2,5 mm
2,5 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9,5 mm
9,5 mm
11 mm
11 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Średnica zewnętrzna węża
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
45
45
45
35
35
35
25
25
35
19
19
19
17
17
17
15
15
15
20
20
20
Niebieski
Czarny
Niebieski
Czarny
Niebieski
Czarny
Niebieski
Czarny
Niebieski
Czarny
Niebieski
Czarny
Niebieski
Czarny
Minimalny Cena za promień gięcia szt. €
10 mm 13,55
10 mm 14,73
10 mm 12,93
15 mm 17,39
15 mm 19,00
15 mm 17,93
25 mm 26,00
25 mm 22,29
90 mm 28,96
50 mm 32,77
50 mm 34,32
50 mm 32,80
90 mm 50,77
90 mm 42,89
90 mm 42,39
116 mm 55,13
116 mm 55,13
116 mm 51,02
90 mm ***
90 mm ***
90 mm 97,00
Przewody z poliamidu - zwoje 25 m
Kod Zamówienia
C3995012
C3995011
C1382965
C3995017
C3994966
C3995014
C3823070
C3995020
C3994967
C3995027
C3995024
C3995023
C3823076
C3823075
C3995028
C4613184
C1383018
C1383016
C7311997
C6262341
C3995032
Numer Części
1025P04 04
1025P04 01
1025P04 00
1025P06 04
1025P06 01
1025P06 00
1025P0804
1025P08 00
1025P08 01
1025P10 04
1025P10 01
1025P10 00
1025P12 04
1025P12 01
1025P12 00
1025P14 04
1025P14 01
1025P14 00
1025P1604 13
1025P1601 13
1025P16 00 13
Średnica wewnętrzna węża
2 mm
2 mm
2 mm
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Kolor
Niebieski
Czarny
Przezroczysty
Niebieski
Czarny
Przezroczysty
Niebieski
Przezroczysty
Czarny
Niebieski
Czarny
Przezroczysty
Niebieski
Czarny
Przezroczysty
Niebieski
Czarny
Przezroczysty
Niebieski
Czarny
Przezroczysty
8
www.brammer.biz
677
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
47632 47631


































































































   687   688   689   690   691