Page 687 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 687

Węże przemysłowe
Kod Zamówienia
C6148949
C6148950
C6148951
C6148952
C6148954
C6148955
C6148956
C6148957
C6148958
C6148959
C6148960
C6148961
Numer Części
R412004860
1820712006
1820712019
1820712037
R412004861
1820712008
1820712016
1820712028
1820712038
R412004862
1820712009
1820712081
Długość węża
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
Średnica zewnętrzna Kolor węża
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
0,96 C6148962
1,60 C6148963
1,60 C6148964
1,60 C6148965
1,60 C6148966
1,99 C6148967
1,99 C6148968
1,99 C6148969
1,99 C6148970
1,99 C6148971
2,76 C6148972
2,76
Numer Części
1820712029
1820712039
1820712082
1820712017
1820712083
1820712040
R412004779
R412004783
R412004781
R412004789
R412004785
Długość węża
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
Kolor
Czerwony
Niebieski
Naturalny
Czarny
Czerwony
Niebieski
Czarny
Niebieski
Czarny
Czerwony
Niebieski
Średnica zewnętrzna węża
Cena za szt. €
2,76
2,76
3,91
3,91
3,91
3,91
5,02
5,02
7,07
7,07
7,07
Żółty 4 mm
Naturalny 6 mm
Czarny 6 mm
Niebieski 6 mm
Żółty 6 mm
Naturalny 8 mm
Czarny 8 mm
Czerwony 8 mm
Niebieski 8 mm
Żółty 8 mm
Naturalny 10 mm
Czarny 10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Wąż pneumatyczny, Seria TU1-F
• Ø 4 - 16 mm
• Ciśnienie robocze max. przy 20°C: 10 bar • Polieter-poliuretan
• Dopuszczony do kontaktu z żywnością
• Cena: €/m
Kod Zamówienia
C6148994
C6148997
C6148985
C6148992
C6149001
C6149008
C6149016
C6149017
C6148993
C6149003
C6149005
C6149010
C6149013
C6148989
C6148998
C6149014
C6148983
C6148991
Numer Części
R412009911
R412009904
R412004797
1820712042
1820712045
R412004799
R412009967
R412009968
R412007414
R412007416
R412007418
R412007424
R412009963
1820712043
1820712046
R412009964
R412004796
1820712044
Długość węża
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
Kolor
Czerwony półprzezroczysty
Czerwony półprzezroczysty
Przezroczysty
Przezroczysty
Przezroczysty
Przezroczysty
Przezroczysty
Przezroczysty
srebrno-szary
srebrno-szary
srebrno-szary
srebrno-szary
Czarny półprzezroczysty
Czarny półprzezroczysty
Czarny półprzezroczysty
Czarny półprzezroczysty
Niebieski półprzezroczysty
Niebieski półprzezroczysty
Średnica zewnętrzna węża
14 mm
16 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
6 mm
8 mm
10 mm
16 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
4 mm
6 mm
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
4,36 C6149000
5,60 C6149007
1,10 C6149015
1,93 C6148999
1,93 C6148984
3,16 C6149002
3,91 C6148987
4,36 C6148996
1,93 C6149004
2,50 C6149006
3,16 C6149009
5,60 C6149011
1,10 C6148986
1,93 C6148988
1,93 C6148990
3,16 C6148995
1,10 C6149012
1,93
Numer Części
1820712047
R412004798
R412009965
R412014480
R412009901
R412004994
R412007413
R412007415
R412007417
R412007419
R412007421
R412009948
R412009907
R412009993
R412009994
R412009995
R412009949
Długość węża
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
Kolor
Średnica zewnętrzna węża
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
6 mm
8 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Cena za szt. €
1,93
3,16
3,91
5,60
1,93
1,93
1,10
1,93
2,50
3,16
3,91
3,91
1,93
1,93
3,16
3,91
3,91
Niebieski półprzezroczysty
Niebieski półprzezroczysty
Niebieski półprzezroczysty
Niebieski półprzezroczysty
Czerwony półprzezroczysty
Czerwony półprzezroczysty
srebrno-szary
srebrno-szary
srebrno-szary
srebrno-szary
srebrno-szary
Czarny półprzezroczysty
Niebieski półprzezroczysty
Niebieski półprzezroczysty
Niebieski półprzezroczysty
Niebieski półprzezroczysty
Czerwony półprzezroczysty
Wąż pneumatyczny, Seria TU1-X
• Ø 4 - 14 mm
• Ciśnienie robocze max. przy 20°C: 16 bar • Polieter-poliuretan
• Flamex
• Cena: €/m
8
Kod Zamówienia
C6148974
C6148976
C6148978
C6148980
C6148982
Numer Części
1820712084
1820712085
1820712086
1820712087
1820712088
Długość węża
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
Średnica zewnętrzna Kolor węża
Czarny 4 mm
Czarny 8 mm
Czarny 10 mm
Czarny 12 mm
Czarny 14 mm
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
1,66 C6148975
5,78 C6148977
7,70 C6148973
9,63 C6148979
11,56 C6148981
Numer Części
1820712094
1820712095
1820712096
1820712097
1820712098
Długość węża
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
Średnica zewnętrzna Kolor węża
Czarny 8 mm
Czarny 10 mm
Czarny 4 mm
Czarny 12 mm
Czarny 14 mm
Cena za szt. €
5,78
7,70
1,66
9,63
11,56
www.brammer.biz
675
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
65889 65888


































































































   685   686   687   688   689