Page 665 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 665

Przygotowanie powietrza
MX2-xxx -000002
Konstrukcja: modułowa, kompaktowa z wkładem filtrującym w HDPE Zestaw: Regulator filtra FR1004 + smarownica L00
Przyłącza: MX2 = G3/8 – G1/2 – G3/4
Pojemność kondensatu: 55 cm3
Mocowanie: pionowe rzędowe, tablicowe (przy użyciu zacisków), mocowanie na płycie
Temperatura robocza: -5°C-50°C do 16 bar (punkt rosy płynu poniżej 2°C przy min. temperaturze roboczej); -5°C-60°C do 10 bar (punkt rosy płynu poniżej 2°C przy min. temperaturze roboczej)
Porowatość wkładu filtrującego: 25 μm (standard), 5 μm
Spuszczanie kondensatu: MX2 = ręczne-półautomatyczne (standard), automatyczne, zabezpieczone przed spadkiem ciśnienia, bez przyłącza spustowego G1/8
Ciśnienie wlotowe: 0,3-16 bar (z automatycznym spustem 1,5-12)
Ciśnienie wylotowe: 0,5-10 bar (standard); 0÷4 bar. 0,5-7 bar (tylko MX2)
Medium: sprężone powietrze
Manometr: wersja z wbudowanym manometrem (standard), wersja z przyłączami G1/8 do manometru (tylko MX2)
Kod Zamówienia
C6304042
C6304043
C6304041
MX2-xxx -000002
Numer Części
MX2-1/2-000002
MX2-3/4-000002
MX2-3/8-000002
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Zakres ciśnienia
Typ Regulator ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Cena za szt. €
122,46
92,07
93,44
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Kod Zamówienia
C6304047
C6304048
C6304046
Numer Części
MX2-1/2-000004
MX2-3/4-000004
MX2-3/8-000004
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Zakres ciśnienia
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Typ Regulator ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Typ Regulator ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Cena za szt. €
151,41
149,73
115,51
Cena za szt. €
416,26
410,96
317,60
MX2-xxx -000002
Kod Zamówienia
C6304050
C6304051
C6304049
Numer Części
MX2-1/2-000008
MX2-3/4-000008
MX2-3/8-000008
Zakres ciśnienia
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
MX2-xxx -000002
Zestaw: zawór z blokadą V01 + filtroreduktor FR1004 + smar. zawór V16 + zawór łagodnego startu AV + wył. ciśnieniowy NO. Konstrukcja: płytowa, kompaktowa, z membraną
Przyłącza: MX2: G3/8 – G1/2 – G3/4 / regulator kolektora: G1/2 (tylko MX2)
Pojemność kondensatu: 55 cm3
Mocowanie: pionowe rzędowe, ścienne (przy użyciu zacisków), mocowanie płytowe
Temperatura robocza: -5°C-50°C do 16 bar (punkt rosy płynu poniżej 2°C przy min. temperaturze roboczej); -5°C-60°C do 10 bar (punkt rosy płynu poniżej 2°C przy min. temperaturze roboczej)
Porowatość wkładu filtrującego: 25 μm
Spuszczanie kondensatu: ręczne, półautomatyczne
Ciśnienie wlotowe: 0,3-16 bar
Ciśnienie wylotowe: 0,5-10 bar (standard); 0÷4 bar. 0,5-7 bar (tylko MX2)
Wylot nadciśnienia: z upustem nadmiaru ciśnienia (standard); bez upustu nadmiaru ciśnienia
Medium: sprężone powietrze
Manometr: wersja z wbudowanym manometrem (standard), wersja z przyłączami G1/8 do manometru (tylko MX2)
8
Kod Zamówienia
C6304053
C6304054
C6304052
Numer Części
MX2-1/2-000010
MX2-3/4-000010
MX2-3/8-000010
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Zakres ciśnienia
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Typ Regulator ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Cena za szt. €
364,72
360,34
278,27
www.brammer.biz
653
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
95648 95647 95646 95644


































































































   663   664   665   666   667