Page 663 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 663

Przygotowanie powietrza
T108
Konstrukcja: tłoczkowa
Materiały: technopolimerowy korpus i tłoczek, sprężyna ze stali nierdzewnej, mosiężne wkładki, pierścień O-ring i grzybek NBR Przyłącza: G1/8 – G1/4
Masa: 95g
Manometr: G1/8
Mocowanie: rzędowe lub płytowe (w dowolnym położeniu)
Temperatura robocza: -5°C-50°C (punkt rosy płynu poniżej 2°C przy min. temperaturze robocze)
Ciśnienie wlotowe: 0-10 bar
Ciśnienie wylotowe: 0,5-10 bar, 0-4 bar, 0-7 bar (standard)
Przepływ nominalny: patrz wykresy
Pomocniczy upust nadmiaru ciśnienia: standard
Typ konstrukcji: powietrze i woda. Specjalne wersje do innych rodzajów gazu są dostępne na zamówienie.
Kod Zamówienia
C3334045
C6304039
C6304083
C4162511
T104
Kod Zamówienia
C3685880
C4737850
C6304040
C3334044
MX2-3/8-FR
Numer Części
T108-R00
T108-R10
T108-R20
T108-R70
Numer Części
T104-R00
T104-R10
T104-R20
T104-R70
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Zakres ciśnienia
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 2 bar
0 - 7 bar
Zakres ciśnienia
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 2 bar
0 - 7 bar
Typ Regulator ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Typ Regulator ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Cena za szt. €
15,00
15,00
14,95
14,95
Cena za szt. €
14,95
13,88
15,00
14,95
Cena za szt. €
48,98
48,98
48,98 8
Cena za szt. €
48,98
48,98
48,98
Cena za szt. €
48,98
48,98
48,98
Konstrukcja: płytowa, kompaktowa, z membraną
Przyłącza: MX2: G3/8 – G1/2 – G3/4 / regulator kolektora: G1/2 (tylko MX2)
Mocowanie: pionowe rzędowe, ścienne (przy użyciu zacisków), mocowanie płytowe
Temperatura robocza: -5°C-50°C do 16 bar (punkt rosy płynu poniżej 2°C przy min. temperaturze roboczej); -5°C-60°C do 10 bar (punkt rosy płynu poniżej 2°C przy min. temperaturze roboczej)
Ciśnienie wlotowe: 0-16 bar
Ciśnienie wylotowe: 0,5-10 bar (standard); 0÷4 bar. 0,5-7 bar (tylko MX2)
Wylot nadciśnienia: z upustem nadmiaru ciśnienia (standard); bez upustu nadmiaru ciśnienia
Medium: sprężone powietrze
Manometr: wersja z wbudowanym manometrem (standard), wersja z przyłączami G1/8 do manometru (tylko MX2)
Kod Zamówienia
C3754898
C3754904
C3754909
MX2-1/2-FR
Kod Zamówienia
C3690029
C3667373
C3691097
MX2-3/4-FR
Kod Zamówienia
C3710628
C3721436
C3721443
Numer Części
MX2-3/8-R004
MX2-3/8-R402
MX2-3/8-R703
Numer Części
MX2-1/2-R004
MX2-1/2-R402
MX2-1/2-R703
Numer Części
MX2-3/4-R004
MX2-3/4-R402
MX2-3/4-R703
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Rozmiar portu
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Zakres ciśnienia
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Zakres ciśnienia
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Zakres ciśnienia
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Typ Regulator ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Typ Regulator ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Typ Regulator ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
www.brammer.biz
651
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
95640 95639 95638 95637 95636


































































































   661   662   663   664   665