Page 667 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 667

Przygotowanie powietrza
P31FA-E - Filtr z wkładem 5 μm
Opis:
• Kompleksowy system przygotowania powietrza Parker Global
oferowany jest w trzech wielkościach korpusów, z gwintami BSPP lub NPT umożliwiającymi przyłączanie do instalacji z różnymi rodzajami gwintów
Ciśnienie robocze:
• Maks.: plastikowa miska 10 bar (150 psi). • Metalowa miska 17 bar (250 psi).
Zakres temperatur pracy:
• Plastikowa miska od -10°C do +52°C.
• Metalowa miska od -10°C do +65,5°C.
Natężenie przepływu:
• Filtr: 12 dm3/s.
• Regulator: 30 dm3/s.
• Filtr/regulator: 14 dm3/s. • Smarownica: 13 dm3/s. Zalety:
• Pełna modułowość i moduły z przyłączami w korpusie. Korzyści:
Można łatwo tworzyć połączone konfiguracje lub eksploatować samodzielnie.
Kod Zamówienia
C2579465
C2845412
C2845413
C2845411
Numer Części
P31FA12EMBN
P31FA12EGMN
P31FA12EMMN
P31FA12EGBN
Rodzaj opakowania
Metal Bowl
Zbiornik z tworzywa
Metal Bowl
Zbiornik z tworzywa
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Cena za szt. €
29,06
21,31
26,52
25,19
P31FA-C - Filtr koalescencyjny z wkładem 0,01 μm
Kod Zamówienia
C2845407
C2845408
C2845409
C2845410
Numer Części
P31FA12CGBN
P31FA12CGMN
P31FA12CMBN
P31FA12CMMN
Rodzaj opakowania
Zbiornik z tworzywa
Zbiornik z tworzywa
Metal Bowl
Metal Bowl
Rodzaj opakowania
Zbiornik z tworzywa
Metal Bowl
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Cena za szt. €
40,70
40,20
44,27
44,08
Cena za szt. €
37,11
40,70
P31FA-A - Filtr absorpcyjny
Kod Zamówienia
C2845405
C2845406
Numer Części
P31FA12AGMN
P31FA12AMMN
P31RA-B - Regulator ciśnienia
Regulatorów z kwadratowym przyrządem pomiarowym nie można modyfi kować na wersję z okrągłym przyrządem pomiarowym; produkty z okrągłym przyrządem pomiarowym należy zamawiać oddzielnie.
Kod Zamówienia
C2845419
Numer Części
P31RA12BNNP
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Rodzaj opakowania
Metal Bowl
Zbiornik z tworzywa
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Cena za Zakres ciśnienia szt. €
0 - 8 bar 20,48
0 - 8 bar 27,27
Cena za Rozmiar portu szt. €
G1/4 BSPP 27,12
G1/4 BSPP 21,46
Cena za Zakres ciśnienia szt. €
0 - 8 bar 43,82
0 - 8 bar 43,60
0 - 8 bar 47,39
0 - 8 bar 47,47
C2845420 P31RA12BNTP
P31LA-L - Smarownica
8
Kod Zamówienia
C2579473
C2845418
Numer Części
P31LA12LMNN
P31LA12LGNN
P31EA-E - Filtr/regulator
Kod Zamówienia
C2845402
C2845403
C2579478
C2845404
Numer Części
P31EA12EGBBNTP
P31EA12EGMBNTP
P31EA12EMBBNTP
P31EA12EMMBNTP
www.brammer.biz
655
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
50062 50768 50767 50765 50764
50762


































































































   665   666   667   668   669