Page 664 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 664
Przygotowanie powietrza
MX2-3/8-FR
MX2-xxx -000002
Kod Zamówienia
C3721509
C3721513
C3721517
Numer Części
MX2-3/8-FR0004
MX2-3/8-FR0042
MX2-3/8-FR0073
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Zakres ciśnienia
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Typ Regulator ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Cena za szt. €
57,88
58,65
58,65
Konstrukcja: modułowa, kompaktowa z wkładem filtrującym w HDPE Zestaw: zawór z blokadą V01 + filtroreduktor FR1004 + smarownica L00 Przyłącza: MX2 = G3/8 – G1/2 – G3/4
Pojemność kondensatu: 55 cm3
Mocowanie: pionowe rzędowe, tablicowe (przy użyciu zacisków), mocowanie na płycie
Temperatura robocza: -5°C-50°C do 16 bar (punkt rosy płynu poniżej 2°C przy min. temperaturze roboczej); -5°C-60°C do 10 bar (punkt rosy płynu poniżej 2°C przy min. temperaturze roboczej)
Porowatość wkładu filtrującego: 25 μm (standard), 5 μm
Spuszczanie kondensatu: MX2 = ręczne-półautomatyczne (standard), automatyczne, zabezpieczone przed spadkiem ciśnienia, bez przyłącza spustowego G1/8
Ciśnienie wlotowe: 0,3-16 bar (z automatycznym spustem 1,5-12)
Ciśnienie wylotowe: 0,5-10 bar (standard); 0÷4 bar. 0,5-7 bar (tylko MX2)
Medium: sprężone powietrze
Manometr: wersja z wbudowanym manometrem (standard), wersja z przyłączami G1/8 do manometru (tylko MX2)
Kod Zamówienia
C6025492
C6304045
C6304044
Numer Części
MX2-1/2-000003
MX2-3/4-000003
MX2-3/8-000003
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Zakres ciśnienia
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Typ Regulator ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Cena za szt. €
216,34
200,35
154,84
MX2-1/2-FR
8
Konstrukcja: modułowa, kompaktowa z wkładem filtrującym w HDPE
Przyłącza: MX2 = G3/8 – G1/2 – G3/4
Pojemność kondensatu: MX2 = 55 cm3
Mocowanie: pionowe rzędowe, tablicowe (przy użyciu zacisków), mocowanie na płycie
Temperatura robocza: -5°C-50°C do 16 bar (punkt rosy płynu poniżej 2°C przy min. temperaturze roboczej); -5°C-60°C do 10 bar (punkt rosy płynu poniżej 2°C przy min. temperaturze roboczej)
Porowatość wkładu filtrującego: 25 μm (standard), 5 μm
Spuszczanie kondensatu: MX2 = ręczne-półautomatyczne (standard), automatyczne, zabezpieczone przed spadkiem ciśnienia, bez przyłącza spustowego G1/8
Ciśnienie wlotowe: 0,3-16 bar (z automatycznym spustem 1,5-12)
Ciśnienie wylotowe: 0,5-10 bar (standard); 0÷4 bar. 0,5-7 bar (tylko MX2)
Medium: sprężone powietrze
Manometr: wersja z wbudowanym manometrem (standard), wersja z przyłączami G1/8 do manometru (tylko MX2)
MX2-3/4-FR
Kod Zamówienia
C3688268
C3688271
C3688274
Kod Zamówienia
C3691404
C3691410
C3691432
Numer Części
MX2-1/2-FR0004
MX2-1/2-FR0042
MX2-1/2-FR0073
Numer Części
MX2-3/4-FR0004
MX2-3/4-FR0042
MX2-3/4-FR0073
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Rozmiar portu
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Zakres ciśnienia
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Zakres ciśnienia
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Typ Regulator ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Typ Regulator ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Cena za szt. €
57,66
58,65
58,65
Cena za szt. €
58,65
58,65
58,65
652
www.brammer.biz
Pneumatyka
95643 95642 95645 95641