Page 661 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 661
Przygotowanie powietrza
Manometry
• Przyłącze tylne
• Wziernika: Polistyren • Jednostki: bar / psi
Kod Zamówienia
C6154155
Numer Części Średnica manometru
R412009413 15 mm
Zakres pomiarowy
0 - 10 bar
Cena za szt. €
30,23
Manometry, Seria PG1-SAS
• Przyłącze tylne
• Kolor tła: Czarny
• Kolor skali: Biały / Szary
• wziernika: Polistyren
• Jednostki: bar / psi
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod
Zamówienia Numer Części
Rozmiar gwintuŚrednica
Zakres pomi- arowy
0 - 1.6 bar
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 1.6 bar
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 1.6 bar
Cena za szt. €
9,85
9,85
9,85
9,85
9,87
9,85
9,85
9,55
9,85
9,85
9,85
10,52
10,30
Kod
Zamówienia Numer Części
Rozmiar gwintuŚrednica
Zakres pomi- arowy
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 1.6 bar
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 25 bar
Cena za szt. €
10,30
10,30
10,07
10,68
10,76
10,52
10,52
10,14
10,52
10,52
10,55
10,30
przyłącza
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
manometru
przyłącza
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
manometru
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
50 mm
C3017236
C6154145
C3017237
C4102338
C3600326
C6154146
C6154147
C6154148
C3600327
C4102335
C6154149
C3017239
C3017240
R412003853
R412003854
R412003855
R412003856
R412003857
R412003858
R412004407
R412004408
R412004409
R412004410
R412004411
R412004412
R412004413
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
C5106879
C3017241
C3017242
C3017243
C4245160
C6154151
C6154152
C6154153
C4102340
C5051250
C5044955
C6154150
R412004414
R412004415
R412004416
R412004417
R412004418
R412004419
R412004420
R412004421
R412004422
R412004423
R412004424
R412007898
Manometry, Seria PG1-SAS-ADJ
• przyłącze tylne
• z ustawianym wskaźnikiem zakresu roboczego • Kolor tła: Czarny
• Kolor skali: Biały / Szary
• wziernika: Polistyren
• Jednostki: bar / psi
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C6038673
C6154156
C6154157
C6154158
C4976572
C6154159
Numer Części
R412007867
R412007868
R412007869
R412007870
R412007871
R412007872
Średnica manometru
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Typ
szybka z poliwęglanu
Zakres pomiarowy
0 - 1.6 bar
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
Średnica manometru
50 mm
50 mm
Cena za szt. €
14,58
14,58
14,58
14,58
14,58
14,58
Cena za szt. €
62,07
70,46
8
Manometry, Seria PG1-SFB
• przyłącze tylne
• Kolor tła: Biały
• Kolor skali: Czarny / Szary • Jednostki: bar / psi
Kod Zamówienia
C6154144
C6041947
Numer Części
R412010678
R412010679
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
szybka ze szkła bezpiecznego
Zakres pomiarowy
0 - 12 bar
0 - 12 bar
www.brammer.biz
649
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
87761
87760 87759 99032