Page 655 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 655
Przygotowanie powietrza
Zawór 3/2-drogowy, uruchamiany pneumatycznie, Seria NL2-SOV
• G 1/4
• króciec rurowy
Kod
Zamówienia Numer Części
C3541961 0821300921
Przepływ (QN) LPM
1100
Rozmiar portu
Cena za szt. €
87,35
Cena za szt. €
163,86
191,80
191,80
181,72
212,35
183,68
181,43
191,80
163,86
184,26
184,26
Cena za szt. €
131,97
158,35
170,93
170,93
170,93
201,56
158,35
131,97
170,93
170,93
170,93
Cena za szt. €
187,55
187,55
166,49
166,49
158,12
158,12
144,43
Cena za szt. €
287,43
G1/4 BSPP
Zespół rozruchowy, uruchamiany elektrycznie, Seria AS3-SSU
• G 3/8 - G 1/2
• Qn= 3500 l/min
• króciec rurowy
• opcjonalnie wg ATEX
Kod Zamówienia
C6157220
C6157215
C6157216
C6073058
C6157222
C3017341
C3017342
C6157217
C6157221
C6157218
C6157219
Numer Części
R412007277
R412007279
R412007280
R412007278
R412007394
R412007283
R412007285
R412007284
R412007282
R412007286
R412007287
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Napięcie pracy (AC)
110V
220V
220V
110V
Napięcie pracy (DC)
Typ
ATEX optional
z śrubą regulacyjną z blokadą
ATEX optional
CNOMO, ATEX optional
CNOMO, ATEX optional
24V
24V
24V
Zespół rozruchowy, uruchamiany elektrycznie, Seria AS2-SSU
• G 1/4 - G 3/8
• Qn= 1300 l/min
• króciec rurowy
• opcjonalnie wg ATEX
Kod Zamówienia
C3017308
C1956991
C3017309
C3017310
C3017311
C6157206
C1956996
C1956997
C3017313
C3017314
C3017315
Numer Części
R412006277
R412006286
R412006278
R412006279
R412006280
R412006383
R412006287
R412006282
R412006283
R412006284
R412006285
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Napięcie pracy (AC)
110V
220V
110V
220V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
Typ
ATEX optional
CNOMO, ATEX optional
IP65
IP65
IP65
CNOMO, ATEX optional
ATEX optional
IP65
IP65
IP65
Zespół rozruchowy, uruchamiany elektrycznie, Seria NL2-SSU
• G 1/4
• Qn = 900 l/min
• króciec rurowy
• Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 6952, kształt B • opcjonalnie wg ATEX
8
Kod Zamówienia
C3012468
C1960270
C1960272
C1960273
C1960269
C3012469
C1960274
Numer Części
0821300941
0821300942
0821300943
0821300944
0821300946
0821300947
0821300948
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Napięcie pracy (AC)
230V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
Manual Override Type
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
Typ
Czas napełniania regulowany
Czas napełniania regulowany
Czas napełniania regulowany
Czas napełniania regulowany
Czas napełniania regulowany
Napełnianie stałe, bez regulacji
Napełnianie stałe, bez regulacji
Zespół rozruchowy, uruchamiany elektrycznie, z elektrycznym obwodem priorytetowym, Seria AS2-SSU
• G 1/4
• Przyłącze elektr.: Wtyczka, M12x1
Kod Zamówienia
C6157205
Numer Części
R412006384
Przepływ (QN) LPM
2000
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
Napięcie pracy (DC)
24V
www.brammer.biz
643
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
87720
87719 87718 87717 87716