Page 657 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 657
Przygotowanie powietrza
Válvula de cierre 3/2 de accionamiento mecánico, Serie AS3-BAV
• G 3/8 - G 1/2
• adecuado para ATEX
Kod Zamówienia
C3600337
C3848931
Numer Części
R412007260
R412007261
Przepływ (QN) LPM
4500
4500
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Rozmiar portu
Cena za szt. €
47,84
46,42
Cena za szt. €
27,78
31,19
Cena za szt. €
26,67
Cena za szt. €
47,06
47,06
Cena za szt. €
20,52
21,34
Cena za szt. €
Válvula de cierre 3/2 de accionamiento mecánico, Serie NL2-BAV
• G 1/4 - G 3/8
Kod Zamówienia
C3012447
C1960219
Numer Części
0821300901
0821300903
Przepływ (QN) LPM
2800
2800
Przepływ (QN) LPM
2900
Przepływ (QN) LPM
1250
1250
Przepływ (QN) LPM
2700
3600
Przepływ (QN) LPM
10300
Rozdzielacz, Seria AS2-DIC
• G 1/4
• Rozdzielacz 4-krotny
• Zasilanie środkowe
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
• Temperatura medium min./maks.: -10°C / +50°C • Ciśnienie robocze min/max: 0 bar / 16 bar
Kod Zamówienia
C6156680
Numer Części
R412006249
Rozdzielacz, Seria AS2-DIN
• G 1/4 - G 3/8
• Rozdzielacz 2-krotny
• Zawór zwrotny
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
• Temperatura medium min./maks.: -10°C / +50°C • Ciśnienie robocze min/max: 0,4 bar / 16 bar
Kod Zamówienia
C6156571
C6156679
Numer Części
R412006254
R412006255
Rozdzielacz, Seria AS2-DIS
• G 1/4 - G 3/8
• Rozdzielacz 3-krotny
• Rozdzielacz
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
• Temperatura medium min./maks.: -10°C / +50°C • Ciśnienie robocze min/max: 0 bar / 16 bar
8
Kod Zamówienia
C3017288
C3017289
Numer Części
R412006250
R412006251
Rozdzielacz, Seria AS3-DIC
• G 1/2
• Rozdzielacz 4-krotny
• Zasilanie środkowe
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
• Temperatura medium min./maks.: -10°C / +50°C • Ciśnienie robocze min/max: 0 bar / 16 bar
Kod Zamówienia
C6156683
Numer Części
R412007249
G1/2 BSPP 32,67
www.brammer.biz
645
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
87733 87732 87731 87730 87729 87728