Page 653 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 653
Przygotowanie powietrza
Zawór redukcyjny, Seria NL2-RGS
• G 1/4
• Qn=1500 l/min
• uruchamianie: mechaniczny
Kod Zamówienia
C6153492
C6153493
Numer Części
R412007613
0821302107
Przepływ (QN) LPM
1500
1500
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Rodzaj opakowania
Bowl with Guard suitable for ATEX
Zakres ciśnienia
0.1 - 3 bar
0.5 - 10 bar
Cena za szt. €
113,29
115,10
Cena za szt. €
31,07
131,62
53,57
32,43
131,62
53,57
Cena za szt. €
47,17
141,70
67,63
47,67
141,70
68,35
Cena za
szt. € 8
52,53 59,13
Cena za szt. €
83,91
57,55
107,93
86,34
96,51
96,51
83,91
57,55
89,74
96,51
96,51
Olejarka aerozolowa normalna, Seria AS2-LBS
• G 1/4 - G 3/8
Kod Zamówienia
C3017282
C3017283
C6142452
C3017284
C3017285
C3017286
Numer Części
R412006225
R412006226
R412006229
R412006231
R412006232
R412006235
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Bowl with Guard with Electrical level detection
Bowl with Guard suitable for ATEX
Bowl with Guard suitable for ATEX
Bowl with Guard with Electrical level detection
Bowl with Guard suitable for ATEX
Rodzaj opakowania
Bowl with Guard suitable for ATEX
Bowl with Guard with Electrical level detection
Bowl with Guard suitable for ATEX
Bowl with Guard suitable for ATEX
Bowl with Guard with Electrical level detection
Bowl with Guard suitable for ATEX
Olejarka aerozolowa normalna, Seria AS3-LBS
• G 3/8 - G 1/2
Kod Zamówienia
C3017332
C6150910
C6150911
C3017333
C4025190
C4086610
Numer Części
R412007225
R412007226
R412007229
R412007231
R412007232
R412007235
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Zawór rozruchowy, uruchamiany pneumatycznie, Seria NL2-SSV
• G 1/4
• króciec rurowy
Kod Zamówienia
C3012457 C3012458
Numer Części
0821300925 0821300926
Przepływ (QN) LPM
1000 1000
Rozmiar portu
G1/4 BSPP G1/4 BSPP
Typ
Czas napełniania regulowany Napełnianie stałe, bez regulacji
Zawór 3/2-drogowy, uruchamiany elektrycznie, Seria AS2-SOV
• G 1/4 - G 3/8
• Qn= 2000 l/min
• króciec rurowy
• opcjonalnie wg ATEX
Kod Zamówienia
C1964963
C3017296
C6142629
C3017297
C3017298
C3017299
C1956985
C3017300
C3017301
C3017302
C3017303
Numer Części
R412006258
R412006264
R412006380
R412006265
R412006266
R412006267
R412006259
R412006268
R412006269
R412006270
R412006271
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Napięcie pracy (AC)
110V
220V
110V
220V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
Typ
CNOMO, ATEX optional
ATEX optional
with pilot valve
with pilot valve
with pilot valve
with pilot valve
CNOMO, ATEX optional
ATEX optional
with pilot valve
with pilot valve
with pilot valve
www.brammer.biz
641
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
87711 87710 87709 65898 99021