Page 654 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 654
Przygotowanie powietrza
Zawór 3/2-drogowy, uruchamiany elektrycznie, Seria AS2-SOV
• G 3/8 - G 1/2
• Qn= 4500 l/min
• króciec rurowy
• opcjonalnie wg ATEX
Kod Zamówienia
C6157208
C6157207
C3017337
C6157209
C6157210
C2884975
C3017352
C3017338
C3017339
C4086609
C6157211
Numer Części
R412007258
R412007264
R412007265
R412007266
R412007267
R412007259
R412007391
R412007268
R412007269
R412007270
R412007271
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Napięcie
110V
220V
110V
220V
pracy (AC)
Napięcie pracy (DC)
Typ
CNOMO, ATEX optional
with pilot valve
Cena za szt. €
107,54
87,15
105,00
114,97
114,97
107,54
116,46
87,15
97,66
114,97
114,97
Cena za szt. €
240,45
222,58
222,58
251,85
251,85
Cena za szt. €
98,81
98,81
91,96
101,67
Cena za szt. €
79,84
79,84
Cena za szt. €
96,00
96,00
24V
24V
24V
Zawór 3/2-drogowy, uruchamiany elektrycznie, Seria AS2-SOV
• G 3/8 - G 1/2
• Qn= 4500 l/min
• króciec rurowy
• Z wbudowanym czujnikiem ST6
Kod Zamówienia
C6156700
C6157212
C6157213
C3017354
C6157214
Numer Części
R412007383
R412007381
R412007387
R412007396
R412007398
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Napięcie pracy (DC)
Typ
with pilot valve
without pilot valve
without pilot valve
with pilot valve
with pilot valve
Manual Override Type
z zatrzaskiem
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Zawór 3/2-drogowy, uruchamiany elektrycznie, Seria NL2-SOV
• G 1/4
• Qn= 1100 l/min
• króciec rurowy
• Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 6952, kształt B • opcjonalnie wg ATEX
24V
24V
24V
Napięcie pracy (AC)
230V
Przepływ (QN) LPM
2000
2000
Kod Zamówienia
C3012455
C4261769
C3012456
C3820808
Numer Części
0821300922
0821300923
0821300924
0821300929
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Napięcie pracy (DC)
Typ
without coil
without coil
24V
8
Zawór 3/2-drogowy, uruchamiany pneumatycznie, Seria AS2-SOV
• G 1/4 - G 3/8
• króciec rurowy
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3017294
C3017295
Numer Części
R412006262
R412006263
Zawór 3/2-drogowy, uruchamiany pneumatycznie, Seria AS3-SOV
• G 3/8 - G 1/2
• króciec rurowy
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C6157104
C4152850
Numer Części
R412007262
R412007263
Przepływ (QN) LPM
4500
4500
642
www.brammer.biz
Pneumatyka
87715 87714 87713 99022 87712