Page 652 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 652
Przygotowanie powietrza
Filtr z zaworem redukcyjnym, Seria AS2-FRE
• G 1/4 - G 3/8
• Porowatość filtra: 40 μm
• zamykany
• Dla kłódki
• z manometrem
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C6149641
C6149642
Numer Części
R412006224
R412006199
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
Przepływ (QN) LPM
2600
2100
Typ Spustu
Pół-Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/C)
Pół-Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/C)
Pół-Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/C)
Pół-Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/C)
Typ Spustu
Pół-Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/O)
Rodzaj opakowania
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik metalowy z wziernikiem
Zbiornik metalowy z wziernikiem
Zbiornik metalowy z wziernikiem
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik metalowy z wziernikiem
Zbiornik metalowy z wziernikiem
Zbiornik metalowy z wziernikiem
Cena za szt. €
64,42
87,62
Cena za szt. €
110,88
145,88
159,67
147,45
181,72
195,16
110,88
145,88
159,67
149,03
181,72
195,16
Cena za szt. €
130,87
130,87
130,87
121,89
121,89
121,89
130,87
130,87
130,87
121,89
121,89
121,89
Cena za szt. €
37,07
36,46
34,67
Cena za szt. €
91,36
91,36
Zespół przygotowania powietrza 3-częściowy, Seria AS2-ACT
• G 1/4 - G 3/8
• Porowatość filtra: 5 μm
• zamykany
• Dla kłódki
• z manometrem
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3262356
C3261505
C3262357
C6142153
C6142154
C6142155
C3261676
C3262358
C1956926
C6142156
C6142157
C6142158
Zawór redukcyjny, Seria NL2-RGS
Numer Części
R412006318
R412006319
R412006320
R412006324
R412006325
R412006326
R412006327
R412006328
R412006329
R412006333
R412006334
R412006335
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Przepływ (QN) LPM
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1600
1600
1600
1600
1600
1600
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=1500 l/min
• uruchamianie: mechaniczny • zamykany
Kod Zamówienia
C1954539
C1967871
C1967872
C1967868
C1954538
C6153488
C1960259
C1960260
C1960262
C6153489
C1961511
C1960258
Zawór redukcyjny, Seria NL2-RGS
Numer Części
0821302410
0821302561
0821302402
0821302562
0821302407
0821302403
0821302454
0821302455
0821302442
0821302456
0821302457
0821302443
Przepływ (QN) LPM
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
8
Zakres ciśnienia
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Typ manometru
Round Type
Round Type
Round Type
Without
Without
Without
Round Type
Round Type
Round Type
Without
Without
Without
Zakres ciśnienia
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
Zakres ciśnienia
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
• G 1/4
• Qn=2000 l/min
• uruchamianie: mechaniczny
• do zabudowy szeregowej ze wspólnym zasilaniem
Kod Zamówienia
C1967867
C3246941
C3240585
Zawór redukcyjny, Seria NL2-RGS
Numer Części
0821302411
0821302409
0821302408
Przepływ (QN) LPM
2000
2000
2000
Przepływ (QN) LPM
1500
1500
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=1500 l/min
• uruchamianie: pneumatyczny
Kod Zamówienia
C6153490
C6153491
Numer Części
R412004950
R412004951
640
www.brammer.biz
Pneumatyka
99020 99019 99018 65900 98919