Page 627 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 627

Przetworniki przepływu
Seria PFM – przepływomierz cyfrowy
Kod Zamówienia
C2100258
C2100259
C1213095
C1295219
C2100262
C2100263
Numer Części
ZS-33-D
ZS-33-F
ZS-33-J
ZS-33-JS
ZS-33-M
ZS-33-MS
Opis przedmiotu
Connection cable with connector (included as standard)
Rubber cover for connector parts (MVQ)
Panel mount adapter (without flow control valve)
Panel mount adapter (with flow control valve)
Bracket (without flow control valve)
Bracket (with flow control valve)
Cena za szt. €
24,65
9,27
21,58
21,58
9,27
9,27
Cena za szt. €
9,17
9,49
11,16
Seria PFM – cyfrowy przepływomierz
• Czytelny wyświetlacz 2-rzędowy, trzykolorowy • Wbudowany czujnik temperatury (opcja)
• Bardzo krótki czas odpowiedzi
• Zwarta i ergonomiczna konstrukcja
• Średnia temperatura: od 0 do 90 °C
Kod
Zamówienia Numer Części Opis przedmiotu
• Obrotowy wyświetlacz z regulacją w zakresie 45° umożliwiający dostosowanie położenia montażoweg
• Brak konieczności kalibracji
• Ochrona IP65
C4896580
C3602690
C6118660
ZS-40-K Mounting bracket For PF3W704/720, including 4 tapping screws (3 x 8)
ZS-40-L Mounting bracket For PF3W740, including 4 tapping screws (3 x 8)
ZS-40-M Mounting bracket For PF3W711, including 4 tapping screws (4 x 10)
Seria PF2AH – przepływomierz cyfrowy
• Media: powietrze, azot
• Kompaktowa konstrukcja
• Z wbudowanym wyświetlaczem
• Możliwość przełączania z pomiaru bieżącego przepływu i przepływu skumulowanego
• Ochrona IP65
• 3 rodzaje wyjść: przełączające, impulsowe (skumulowane) oraz wyjścia analogowe (na zamówienie)
Kod Zamówienia
C1208241
C1208248
C1208233
C1277807
C1208234
C1277809
C1208240
C1277683
Numer Części
PF2A721-F03-67N
PF2A751-F04-67N
PF2A703H-F10-68N
PF2A703H-F10-69N
PF2A706H-F14-68N
PF2A706H-F14-69N
PF2A712H-F20-68N
PF2A712H-F20-69N
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Zakres przepływu
20 to 200 l/min
50 to 500 l/min
150 to 3000 l/min
150 to 3000 l/min
300 to 6000 l/min
300 to 6000 l/min
600 to 12000 l/min
600 to 12000 l/min
Sygnał wyjściowy
2x PNP otwarty kolektor
2x PNP otwarty kolektor
1x PNP otwarty kolektor
1x PNP otwarty kolektor
1x PNP otwarty kolektor
1x PNP otwarty kolektor
1x PNP otwarty kolektor
1x PNP otwarty kolektor
Cena za szt. €
473,01
473,01
+ wyjście analogowe (1 do 5 V) 795,88
+ wyjście analogowe (4 do 20 mA) 795,88
+ wyjście analogowe (1 do 5 V) 844,89
+ wyjście analogowe (4 do 20 mA) 844,89
+ wyjście analogowe (1 do 5 V) 894,71
+ wyjście analogowe (4 do 20 mA) 947,07 7
Seria PF3W – przepływomierz cyfrowy do płynów
• Czytelny wyświetlacz 2-rzędowy, trzykolorowy • Wbudowany czujnik temperatury (opcja)
• Bardzo krótki czas odpowiedzi
• Zwarta i ergonomiczna konstrukcja
• Obrotowy wyświetlacz z regulacją w zakresie 45° umożliwiający dostosowanie położenia montażowego • Brak konieczności kalibracji
• Ochrona IP65
• Średnia temperatura: od 0 do 90 °C
Kod Zamówienia
C6118531
C6118532
C6118533
C6118534
C4899606
C6042936
C3503371
C4138935
Numer Części
PF3W704-F03-BN-M
PF3W711-F10-BN-M
PF3W720-F04-BN-M
PF3W740-F06-BN-M
PF3W704-F03-BT-M
PF3W711-F10-BT-M
PF3W720-F04-BT-M
PF3W740-F06-BT-M
Typ
Bez
Bez
Bez
Bez
Rozmiar portuZakres przepływu
Cena za Sygnał wyjściowy szt. €
PNP 482,89
PNP 602,16
PNP 490,49
PNP 457,92
PNP 576,45
PNP 678,32
PNP 576,45
PNP 582,78
czujnika temperatury
czujnika temperatury
czujnika temperatury
czujnika temperatury
G3/8 BSPP
G1 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
0.5 to 4 l/min
10 to 100 l/min
2 to 16 l/min
5 to 40 l/min
0.5 to 4 l/min
10 to 100 l/min
2 to 16 l/min
5 to 40 l/min
Z czujnikiem temperatury
Z czujnikiem temperatury
Z czujnikiem temperatury
Z czujnikiem temperatury
www.brammer.biz
615
Urządzenia pomiarowe
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
54496
54495
54996 54995


































































































   625   626   627   628   629