Page 626 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 626
Przetworniki przepływu
Seria PPA – kompaktowe manometry
• Kompaktowa i lekka konstrukcja
• Wybór dowolnych jednostek ciśnienia
• Podświetlenie zapewniające czytelność nawet przy słabym oświetleniu
• Długa żywotność akumulatora umożliwiająca stałą pracę przez 12 miesięcy
• Zerowanie i kalibracja w całym zakresie
• Pamięć wartości maksymalnej/minimalnej
• Funkcja automatycznego wyłączania w celu oszczędzania energii i wydłużenia żywotności akumulatora
Kod Zamówienia
C1208296
C1277064
C1277061
C1277000
Numer Części
PPA100-06
PPA101-06
PPA102-06
PPA-B
Typ manometru
Kieszonkowy
Kieszonkowy
Kieszonkowy
Uchwyt montażowy do manometru
Średnica zewnętrzna rury
Zakres ciśnienia
-0,1 to 1 MPa
-101 to 10 kPa
-10 to 100 kPa
Cena za szt. €
169,70
169,70
169,70
7,43
6 mm
6 mm
6 mm
Seria PFM – przepływomierz cyfrowy
• Zakres regulacji przepływu: 10, 25, 50, 100 l/min • Minimalny zakres regulacji: 0,01 l/min
• Media: sprężone powietrze, N2, Ar, CO2
• Powtarzalność: ± maks. 1% F.S.
• Brak konieczności smarowania
• Dostępna wersja z wbudowanym zaworem sterującym przepływem
• Możliwość ustawienia różnych czasów ustalania: 50 ms, 0,5 s, 1 s lub 2 s
• Zwarta i lekka konstrukcja
Kod Zamówienia
C6118535
C6118536
C6118537
C1208276
C6118538
C6118539
C4242359
C6118540
C6118541
C4281989
C6118542
C6118543
C6118544
C1208283
C6118545
C6118546
C6118547
C6118548
C6118549
C6118550
C2093990
C3599334
C2094012
C2094019
Numer Części
PFM710-F01-E
PFM710-F01-H
PFM710S-F01-E
PFM710S-F01-F
PFM710S-F01-H
PFM711-F02-E
PFM711-F02-F
PFM711-F02-H
PFM711S-F02-E
PFM711S-F02-F
PFM711S-F02-H
PFM725-F01-E
PFM725-F01-H
PFM725S-F01-F
PFM725S-F01-H
PFM750-F01-E
PFM750-F01-H
PFM750S-F01-E
PFM750S-F01-F
PFM750S-F01-H
PFM710-F01-F
PFM725-F01-F
PFM725S-F01-E
PFM750-F01-F
Typ
Bez kontroli przepływu
Bez kontroli przepływu
Z kontrolą przepływu
Z kontrolą przepływu
Z kontrolą przepływu
Bez kontroli przepływu
Bez kontroli przepływu
Bez kontroli przepływu
Z kontrolą przepływu
Z kontrolą przepływu
Z kontrolą przepływu
Bez kontroli przepływu
Bez kontroli przepływu
Z kontrolą przepływu
Z kontrolą przepływu
Bez kontroli przepływu
Bez kontroli przepływu
Z kontrolą przepływu
Z kontrolą przepływu
Z kontrolą przepływu
Bez kontroli przepływu
Bez kontroli przepływu
Z kontrolą przepływu
Bez kontroli przepływu
Rozmiar portu Zakres przepływu Sygnał wyjściowy
Cena za szt. €
201,47
200,46
221,25
231,90
220,24
201,42
204,23
200,46
221,25
224,07
220,24
201,47
200,46
224,07
220,24
201,35
200,29
221,25
224,22
220,24
211,53
211,53
216,49
211,42
7
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
0.2 to 10 l/min
0.2 to 10 l/min
0.2 to 10 l/min
0.2 to 10 l/min
0.2 to 10 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
0.5 to 25 l/min
0.5 to 25 l/min
0.5 to 25 l/min
0.5 to 25 l/min
1 to 50 l/min
1 to 50 l/min
1 to 50 l/min
1 to 50 l/min
1 to 50 l/min
0.2 to 10 l/min
0.5 to 25 l/min
0.5 to 25 l/min
1 to 50 l/min
1 PNP + analogowy (1 do 5 V)
1 PNP + wejście zewnętrzne
1 PNP + analogowy (1 do 5 V)
1 PNP + analogowy (4 to 20 mA)
1 PNP + wejście zewnętrzne
1 PNP + analogowy (1 do 5 V)
1 PNP + analogowy (4 to 20 mA)
1 PNP + wejście zewnętrzne
1 PNP + analogowy (1 do 5 V)
1 PNP + analogowy (4 to 20 mA)
1 PNP + wejście zewnętrzne
1 PNP + analogowy (1 do 5 V)
1 PNP + wejście zewnętrzne
1 PNP + analogowy (4 to 20 mA)
1 PNP + wejście zewnętrzne
1 PNP + analogowy (1 do 5 V)
1 PNP + wejście zewnętrzne
1 PNP + analogowy (1 do 5 V)
1 PNP + analogowy (4 to 20 mA)
1 PNP + wejście zewnętrzne
1 PNP + analogowy (4 to 20 mA)
1 PNP + analogowy (4 to 20 mA)
1 PNP + analogowy (1 do 5 V)
1 PNP + analogowy (4 to 20 mA)
614
www.brammer.biz
Urządzenia pomiarowe
54498 54998