Page 628 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 628
Przetworniki przepływu
Precyzyjny cyfrowy czujnik ciśnienia/podciśnienia
• 3 wykonania do różnych zakresów ciśnienia • Ochrona IP65
• Łatwa konfiguracja z poziomu menu
• Dwukolorowy wyświetlacz (czerwony/zielony)
• Wyjścia: 2 x PNP oraz analogowe wyjścia napięciowe lub prądowe
• Czas ustalania regulowany w zakresie od 2,5 do 2000 ms
Cena za szt. €
5,60
6,92
5,49
5,09
10,07
15,81
16,96
10,93
4,55
4,55
11,31
monitorowanie siłowników hydraulicznych, sterowanie położeniem, sterowanie układem zasilania, sterowanie podciśnieniem podczas obróbki materiałów w środowisku mokrym
Cena za szt. €
17,84
10,54
12,62
16,52
6,31
17,57
3,40
3,35
5,54
Kod Zamówienia
C1213076
C1213077
C1276910
C1276703
C3435679
C3019281
C3435683
C4809649
C1359504
C1280983
C2950234
Numer Części
ZS-24-A
ZS-24-B
ZS-24-D
ZS-27-01
ZS-35-C
ZS-35-F
ZS-38-4G
ZS-38-4L
ZS-38-A1
ZS-38-A2
ZS-38-3L
Opis przedmiotu
Bracket A
Bracket B
Bracket D
Front Face Protective Cover
Panel mount adapter
Panel mount adapter and protection cover
Connection cable 2 m, 4 cores with connector with connector cap
Connection cable 2 m, 4 cores with connector
Mounting bracket A
Mounting bracket B
Lead wire with connector
Wielokanałowy sterownik cyfrowy
• Jeden sterownik monitoruje do 4 czujników ciśnienia • Zajmuje o 76% mniej miejsca
• Sterownik może służyć do kilku zastosowań,
np.: sterowanie podciśnieniem, test szczelności, sterowanie ciśnieniem zasilającym moduł ejektora,
Kod Numer Zamówienia Części
C1213080 ZS-26-A
C1213081 ZS-26-C
C1213084 ZS-26-F
C2100246 ZS-26-J
C1276869 ZS-26-B
C1213089 ZS-28-A
C1213090 ZS-28-B
C1213091 ZS-28-C
C1277667 ZS-30-A
Opis przedmiotu
Power supply/Output connection cable
Protection cover front + adapter for panel mount incl. waterproof sealing and bolts
sensor cable length: 3 m
Connector for controller PSE200/PSE300 to the sensor cable
Adapter for panel mount incl. waterproof sealing and bolts
Connection cable for voltage supply and switching outputs
Bracket, with M3 x 5L (2 pieces)
Connector (1 piece) to connect a sensor
Bracket including mounting bolts for sensor
7
616
www.brammer.biz
Urządzenia pomiarowe
54987 54990
Zdjęcia tylko do celów poglądowych