Page 625 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 625
Czujniki ciśnienia
Seria PSE200 – wielokanałowy sterownik cyfrowy
• Jeden sterownik monitoruje do 4 czujników ciśnienia • Zajmuje o 76% mniej miejsca
• Sterownik może służyć do kilku zastosowań, np.: sterowanie podciśnieniem, test szczelności, sterowanie
ciśnieniem zasilającym moduł ejektora, monitorowanie siłowników hydraulicznych, sterowanie położeniem, sterowanie układem zasilania, sterowanie podciśnieniem podczas obróbki materiałów w środowisku mokrym
Kod Zamówienia
C1208307
Numer Części
PSE201
Sygnał wejściowy
Sygnał wyjściowy
Cena za szt. €
162,55
82,57
82,57
81,12
4 wejścia do wejść czujnika (typ PSE5) 5x PNP otwarty kolektor + 1x wejście automatycznej zmiany
Seria PSE300 – wielokanałowy sterownik cyfrowy
Kod Zamówienia
C1208309
C1337362
C1277606
Numer Części
PSE303
PSE304
PSE305
Sygnał wyjściowy
PNP 2 output + 1-5 V output
PNP 2 output + 4-20 mA output
PNP 2 output + Auto-reference input
Typ
Wyświetlacz z funkcją przełączenia
Wyświetlacz z funkcją przełączenia
Wyświetlacz z funkcją przełączenia
Cena za szt. €
Seria PSE530 – kompaktowy czujnik ciśnienia do obwodu sprężonego powietrza
• Konstrukcja z oddzielonymi czujnikiem i sterownikiem • Minimalne czasy ustalania
• Stopień ochrony IP40
• Łatwe połączenie elektryczne przy użyciu złącza
• Dokładność ±1% w całym zakresie
Kod Zamówienia
C1208322
C1277752
C3762174
C1337366
C3762175
C1337367
C1337370
C1337371
C1337372
C1337373
C1315897
Rozmiar gwintu
przyłącza portu
M5
M5
M5
M5
R1/8 BSPT M5
M3
M5
Cena za szt. €
48,09
48,09
48,09
48,09
52,65
61,54
54,58
56,49
55,67
55,67
55,67
Cena za szt. €
53,44
56,49
52,65
61,54
56,49
56,49
55,67
162,99
162,99
61,54
Cena za szt. €
203,89
203,89
214,00
214,00
206,77
203,89
203,89
206,77
Rozmiar
Numer Części
PSE530-M5
PSE531-M5
PSE532-M5
PSE533-M5
PSE540-R06
PSE541-01
PSE541-M3
PSE541-M5
PSE541-R04
PSE541-R06
PSE543-R04
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
4 mm
6 mm
4 mm
Zakres ciśnienia
0 to 1 MPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
-101 to 100 kPa
0 to 1 MPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
-101 to 100 kPa
Seria PSE540 – kompaktowy czujnik ciśnienia do obwodu sprężonego powietrza
7
Kod Numer Zamówienia Części
Rozmiar gwintu Rozmiar
przyłącza portu rury wyjściowy
Średnica zewnętrzna
Sygnał
C6118551
C2094083
C6118552
C1277763
C1277738
C1315896
C1208325
C1277634
C1208326
C2094082
PSE540-M3
PSE540-M5
PSE540-R04
PSE543-01
PSE543-M3
PSE543-M5
PSE543-R06
PSE550
PSE550-28
PSE540-01
M3
M5
R1/8 BSPT
M3
M5
R1/8 BSPT
M5
M5
4 mm
6 mm
Zakres ciśnienia
0 to 1 MPa
0 to 1 MPa
0 to 1 MPa
-101 to 100 kPa
-101 to 100 kPa
-101 to 100 kPa
-101 to 100 kPa
0 to 1 MPa
1-5Vdc
4-20mA
Seria PSE560 – czujnik ciśnienia do różnych nośników
• Brak elementów miedzianych
• Nie wymaga smarowania
• Powtarzalność ±0,2% (F.S.)
• Do nośników (powietrza, gazów, płynów), które nie reagują ze stalą nierdzewną .4435/1.4404
Kod Zamówienia
C1208327
C1208328
C1315898
C1208333
C1315901
C1315903
C1277642
C1208332
Numer Części
PSE560-01
PSE560-01-28
PSE561-01
PSE563-01
PSE563-01-28
PSE564-01
PSE564-01-28
PSE561-01-28
Sygnał wyjściowy
1-5Vdc
4-20mA
1-5Vdc
1-5Vdc
4-20mA
1-5Vdc
4-20mA
4-20mA
Zakres ciśnienia
0 to 1 MPa
0 to 1 MPa
0 to -101 kPa
-101 to 100 kPa
-101 to 100 kPa
0 to 500 kPa
0 to 500 kPa
0 to -101 kPa
www.brammer.biz
613
Urządzenia pomiarowe
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
55002 54493 55001 54494 54492