Page 623 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 623

Przetworniki ciśnienia
Seria PS1000/1100 – elektroniczny czujnik ciśnienia/podciśnienia
• Zwarta konstrukcja: 13 x 10 x 30 (szer. x wys. x dł.) [mm]
• Przełącznik 2-drogowy
• Niska masa: 5 g (bez przewodu)
• Duży zakres regulacji: od -0,1 do 0,45 MPa przy
zastosowaniu jednego przełącznika ciśnieniowego • Czytelny wskaźnik (LED)
• Bezpośrednio podłączane szybkozłącza
• Łatwa konfiguracja za pomocą potencjometru
Kod Zamówienia
C1208302
C1208303
Numer Części
PS1000-R06L-Q
PS1100-R06L-Q
Zakres ciśnienia
-0.1 - 0.45 MPa
-0.1 - 0.4 MPa
Cena za szt. €
81,09
81,09
Seria ZSE/ISE80A – precyzyjny cyfrowy czujnik ciśnienia/podciśnienia
• Wyposażone w kątowe szybkozłącza
• Dwukolorowy wyświetlacz (zielony/czerwony)
• Funkcja kopiowania do 10 urządzeń zapewniająca bezbłędne przesyłanie ustawionych wartości
Kod Zamówienia
C6118661
C4341735
C6118662
C6118663
C6118664
C6118665
C6118666
C6118667
C6118668
C6118669
C6118670
C6118671
C6118672
C6118673
C2601785
C3224332
C3224338
C3224342
C3019295
C3224349
C3224350
C3877176
C6118491
C6118492
C6118493
C6118494
C6118495
C6118496
C4812791
C3224358
C3224359
C1277837
C3018502
C3018503
Numer Części
ZSE30A-01-E
ISE30A-01-B
ZSE30A-C6L-B
ZSE30A-C6L-E
ZSE30A-C6L-F
ZSE30AF-01-B
ZSE30AF-01-F
ZSE30AF-C6L-B
ZSE30AF-C6L-E
ZSE30AF-C6L-F
ZSE80-02-T
ZSE80-02-V
ZSE80F-02-T
ZSE80F-02-V
ZSE30A-01-B
ZSE30A-01-F
ZSE30AF-01-E
ZSE40A-01-T
ZSE40A-01-V
ZSE40AF-01-T
ZSE40AF-01-V
ISE80H-02-V
ISE30A-01-E
ISE30A-C6L-E
ISE30A-C6L-F
ISE70-F02-67
ISE80-02-T
ISE80H-02-T
ISE30A-C6L-B
ISE40A-01-T
ISE40A-01-V
ISE75-F02-67
ISE75H-F02-67
ISE80-02-V
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
G1/4 BSPP
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
R1/4 BSPT
• 3 wykonania: ZSE30A do podciśnienia, ZSE30AF do podciśnienia i nadciśnienia, ISE30A do nadciśnienia
• Stopień ochrony IP40
• Czytelny duży wyświetlacz
• Łatwe i innowacyjne programowanie
• Wyjście analogowe: 1-5 V lub od 4 do 20 mA
Sygnał wyjściowy
PNP otwarty kolektor, jednego wyjścia + analog napięcie wyjściowe
PNP otwarty kolektor, dwa wyjścia
PNP otwarty kolektor, dwa wyjścia
PNP otwarty kolektor, jednego wyjścia + analog napięcie wyjściowe
PNP otwarty kolektor, jednego wyjścia + analog prąd wyjściowy
PNP otwarty kolektor, dwa wyjścia
PNP otwarty kolektor, jednego wyjścia + analog prąd wyjściowy
PNP otwarty kolektor, dwa wyjścia
PNP otwarty kolektor, jednego wyjścia + analog napięcie wyjściowe
PNP otwarty kolektor, jednego wyjścia + analog prąd wyjściowy
PNP otwarty kolektor, dwa wyjścia + analog napięcie wyjściowe
PNP otwarty kolektor dwa wyjścia + analog prąd wyjściowy
PNP otwarty kolektor, dwa wyjścia + analog napięcie wyjściowe
PNP otwarty kolektor dwa wyjścia + analog prąd wyjściowy
PNP otwarty kolektor, dwa wyjścia
PNP otwarty kolektor, jednego wyjścia + analog prąd wyjściowy
PNP otwarty kolektor, jednego wyjścia + analog napięcie wyjściowe
PNP otwarty kolektor, dwa wyjścia + analog napięcie/auto-shift wejście bezpośrednie
PNP otwarty kolektor, dwa wyjścia + analog prądu/auto-shift wejście bezpośrednie
PNP otwarty kolektor, dwa wyjścia + analog napięcie/auto-shift wejście bezpośrednie
PNP otwarty kolektor, dwa wyjścia + analog prądu/auto-shift wejście bezpośrednie
PNP otwarty kolektor dwa wyjścia + analog prąd wyjściowy
PNP otwarty kolektor, jednego wyjścia + analog napięcie wyjściowe
PNP otwarty kolektor, jednego wyjścia + analog napięcie wyjściowe
PNP otwarty kolektor, jednego wyjścia + analog prąd wyjściowy
Średnica Zakres pomiarowy zewnętrzna rury
Cena za szt. €
74,05
69,43
74,05
78,66
78,66
69,43
74,05
73,95
78,66 7 78,66
232,17
232,17
237,17
237,17
77,13
82,10
74,05
158,55
158,55
158,55
158,55
253,87
73,22
78,66
78,66
156,24
236,85
248,53
74,05
118,83
119,40
305,07
305,07
245,46
0 to -1.01 bar
-1 to 10 bar
0 to -1.01 bar
0 to -1.01 bar
0 to -1.01 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
0 to -1.01 bar
0 to -1.01 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
0 to -1.01 bar
0 to -1.01 bar
-1 to 1 bar
0 to -1.013 bar
0 to -1.013 bar
-1.0 to 1 bar
-1.0 to 1 bar
-1 to 20 bar
-1 to 10 bar
-1 to 10 bar
-1 to 10 bar
0 to 10 bar
-1 to 10 bar
-1 to 20 bar
-1 to 10 bar
-1 to 10 bar
-1 to 10 bar
0 to 100 bar
0 to 150 bar
-1 to 10 bar
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
2x PNP otwarty kolektor
PNP otwarty kolektor, dwa wyjścia
PNP otwarty kolektor, dwa wyjścia
PNP otwarty kolektor, dwa wyjścia
PNP otwarty kolektor, dwa wyjścia
PNP otwarty kolektor, dwa wyjścia
2x PNP otwarty kolektor
2x PNP otwarty kolektor
+ analog napięcie wyjściowe
+ analog napięcie wyjściowe
+ analog napięcie/Wejście odniesienia auto
+ analog prądu/Wejście odniesienia auto
6 mm
6 mm
6 mm
PNP otwarty kolektor dwa wyjścia + analog prąd wyjściowy
www.brammer.biz
611
Urządzenia pomiarowe
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
54489 54491


































































































   621   622   623   624   625