Page 585 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 585

Koła łańcuchowe
NXT 1757, otwory metryczne
Do łańcuchów serii Multiflex: 1757
Kod Zamówienia
C7357691
Numer Części
NXT1757 10-25
Brand Item ID
614-25-1
Liczba zębów
10
Średnica Rozmiar
25 mm
Średnica zewnętrzna
149,9 mm
Tooth Width
81 mm
Hub Width
84,1 mm
Hub Diameter
38,1 mm
Cena za szt. €
***
KUS 2500, otwory metryczne
Do łańcuchów serii Multiflex: 2565
Kod Zamówienia
C7357692
Numer Części
KUS 2500 T09 R50
Brand Item ID
614-681-8
Liczba zębów
9
Średnica Rozmiar
50 mm
Średnica zewnętrzna
221,2 mm
Tooth Width
18 mm
Hub Width
73 mm
Hub Diameter
165 mm
Cena za szt. €
***
KUS 1775, otwory metryczne
Do łańcuchów serii Multiflex: 1775
5
Kod Zamówienia
C7357693
Średnica Rozmiar
25 mm
Średnica Liczba zębów Rozmiar
9 40 mm
Średnica zewnętrzna
157,9 mm
Cena za szt. €
***
Cena za szt. €
Numer Części
KUS1775 19-25
Brand Item ID
L1775611316
Liczba zębów
Tooth Width
7,4 mm
Średnica zewnętrzna
146 mm
Hub Width
43,8 mm
Hub Diameter
112,9 mm
19
KUS 1780, otwory metryczne
Do łańcuchów serii Multiflex: 1785
Kod Zamówienia
C7357694
Numer Części
KUS1780 09-40
Brand Item ID
L1780609826
Tooth Width
9 mm
Hub Width
70 mm
***
www.brammer.biz
573
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
417250 417249 417248 417247


































































































   583   584   585   586   587