Page 550 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 550
Koła pasowe do pasów klinowych
Kod Profil koła ZamówieniaB-Belt
Liczba Średnica rowków normatywna
3 180 mm
1 200 mm
2 200 mm
3 200 mm
3 224 mm
2 250 mm
Średnica zewnętrzna
184 mm
204 mm
204 mm
204 mm
228 mm
254 mm
Średnica
normatywna zewnętrzna
Rozmiar Cena za Kod Profil koła
Liczba Średnica rowków normatywna
3 250 mm
2 280 mm
2 315 mm
3 315 mm
3 400 mm
Liczba Średnica
rowków normatywna zewnętrzna
tuleji szt. €
2012 ***
2012 ***
2012 ***
2012 ***
2012 ***
2012 ***
Rozmiar Cena za tuleji szt. €
1108 ***
1108 ***
1108 ***
1108 ***
1108 ***
1108 ***
1108 ***
1210 ***
1210 ***
1210 ***
1210 ***
1210 ***
1610 ***
1610 ***
1610 ***
1610 ***
1610 ***
1610 ***
1610 ***
1615 ***
1610 ***
1610 ***
1610 ***
1610 ***
1610 ***
2012 ***
2012 ***
1610 ***
1610 ***
2012 ***
2012 ***
1610 ***
1610 ***
2012 ***
2012 ***
1610 ***
2012 ***
2012 ***
2517 ***
1610 ***
2012 ***
2517 ***
Średnica zewnętrzna tuleji
107 mm 1610
107 mm 1610
119 mm 1610
125 mm 1610
132 mm 1610
132 mm 2012
139 mm 2012
139 mm 2012
157 mm 1610
167 mm 1610
ZamówieniaB-Belt
Średnica zewnętrzna
254 mm
284 mm
319 mm
319 mm
404 mm
Rozmiar Cena za tuleji szt. €
2012 ***
2012 ***
2012 ***
2517 ***
2517 ***
Rozmiar Cena za tuleji szt. €
2517 ***
1610 ***
2012 ***
2517 ***
2517 ***
1610 ***
2012 ***
2517 ***
2517 ***
1610 ***
2012 ***
2517 ***
2517 ***
1610 ***
2012 ***
2517 ***
2517 ***
1610 ***
2012 ***
2517 ***
2012 ***
2517 ***
2517 ***
2012 ***
2517 ***
2517 ***
2012 ***
2517 ***
2517 ***
3020 ***
2517 ***
2517 ***
3020 ***
2012 ***
2517 ***
3020 ***
3020 ***
2517 ***
3020 ***
3020 ***
2517 ***
3020 ***
Rozmiar Cena za tuleji szt. €
2012 ***
2517 ***
2517 ***
2012 ***
2517 ***
2517 ***
3020 ***
2517 ***
2517 ***
3020 ***
C0367252
C0367310
C0367280
C0367250
C0367249
C0367278
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
C0367248
C0367277
C0367276
C0367246
C0367244
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Koło pasowe do pasów klinowych SPA
Kod Profil koła Liczba Zamówienia B-Belt rowków
Średnica
Profil koła
Kod
Zamówienia B-Belt
Średnica
5
C1844648
C0550279
C0367898
C0367897
C0367872
C0367892
C0367871
C0367893
C0367870
C0367697
C0367894
C0367869
C0367868
C0367695
C0367867
C0367694
C0367856
C0367866
C0367693
C0367663
C0367855
C0367883
C0367692
C0367854
C0367882
C0367691
C0367661
C0367853
C0367881
C0367690
C0367660
C0367852
C0367880
C0367689
C0367659
C0367851
C0367879
C0367688
C0367658
C0367850
C0367878
C0367687
SPA 1
SPA 2
SPA 1
SPA 1
SPA 2
SPA 1
SPA 2
SPA 1
SPA 2
SPA 3
SPA 1
SPA 2
SPA 2
SPA 3
SPA 2
SPA 3
SPA 1
SPA 2
SPA 3
SPA 4
SPA 1
SPA 2
SPA 3
SPA 1
SPA 2
SPA 3
SPA 4
SPA 1
SPA 2
SPA 3
SPA 4
SPA 1
SPA 2
SPA 3
SPA 4
SPA 1
SPA 2
SPA 3
SPA 4
SPA 1
SPA 2
SPA 3
63 mm
63 mm
67 mm
71 mm
71 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
106 mm
106 mm
106 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
140 mm
140 mm
140 mm
68,6 mm
68,6 mm
72,6 mm
76,6 mm
76,6 mm
80,6 mm
80,6 mm
85,6 mm
85,6 mm
85,6 mm
90,6 mm
90,6 mm
95,6 mm
95,6 mm
100,6 mm
100,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
145,6 mm
145,6 mm
145,6 mm
C0367657
C0367849
C0367877
C0367686
C0367656
C0367848
C0367876
C0367685
C0367655
C0367891
C0367875
C0367684
C0367654
C0367890
C0367847
C0367683
C0367653
C0367889
C0367846
C0367682
C0367888
C0367845
C0367681
C0367886
C0367843
C0367679
C0367884
C0367841
C0367677
C0367647
C0367709
C0367676
C0367646
C0367863
C0367707
C0367674
C0367673
C0367705
C0367672
C0367642
C0548727
C0367670
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
4 140 mm
1 150 mm
2 150 mm
3 150 mm
4 150 mm
1 160 mm
2 160 mm
3 160 mm
4 160 mm
1 170 mm
2 170 mm
3 170 mm
4 170 mm
1 180 mm
2 180 mm
3 180 mm
4 180 mm
1 190 mm
2 190 mm
3 190 mm
1 200 mm
2 200 mm
3 200 mm
1 224 mm
2 224 mm
3 224 mm
1 250 mm
2 250 mm
3 250 mm
4 250 mm
2 280 mm
3 280 mm
4 280 mm
1 315 mm
2 315 mm
3 315 mm
3 355 mm
2 400 mm
3 400 mm
4 400 mm
2 500 mm
3 500 mm
145,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
185,6 mm
185,6 mm
185,6 mm
185,6 mm
195,6 mm
195,6 mm
195,6 mm
205,6 mm
205,6 mm
205,6 mm
229,6 mm
229,6 mm
229,6 mm
255,6 mm
255,6 mm
255,6 mm
255,6 mm
285,6 mm
285,6 mm
285,6 mm
320,6 mm
320,6 mm
320,6 mm
360,6 mm
405,6 mm
405,6 mm
405,6 mm
505,6 mm
505,6 mm
Koło pasowe do pasów klinowych SPB
Kod Profil koła Liczba Zamówienia B-Belt rowków
Średnica normatywna
100 mm
100 mm
112 mm
118 mm
125 mm
125 mm
132 mm
132 mm
150 mm
160 mm
Rozmiar Cena za szt. €
Profil koła
Liczba Średnica rowków normatywna
2 160 mm
3 160 mm
4 160 mm
2 170 mm
3 170 mm
4 170 mm
5 170 mm
3 180 mm
4 180 mm
5 180 mm
Średnica zewnętrzna
167 mm
167 mm
167 mm
177 mm
177 mm
177 mm
177 mm
187 mm
187 mm
187 mm
Kod
Zamówienia B-Belt
C0367784
C0367633
C0367631
C0367781
C0367780
C0367574
C0367628
C0367601
C0367777
C0367776
SPB 1
SPB 2
SPB 2
SPB 1
SPB 1
SPB 4
SPB 2
SPB 3
SPB 1
SPB 1
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
C0367625
C0367598
C0367570
C0367624
C0367597
C0367569
C0367541
C0367596
C0367568
C0367540
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
538
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
34597 34587