Page 551 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 551

Koła pasowe do pasów klinowych | Koła pasowe do pasów zębatych
Kod Profil koła Liczba Zamówienia B-Belt rowków
Średnica normatywna
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
212 mm
212 mm
212 mm
212 mm
224 mm
224 mm
224 mm
236 mm
236 mm
236 mm
236 mm
236 mm
250 mm
250 mm
Średnica zewnętrzna
197 mm
197 mm
197 mm
197 mm
207 mm
207 mm
207 mm
207 mm
219 mm
219 mm
219 mm
219 mm
231 mm
231 mm
231 mm
243 mm
243 mm
243 mm
243 mm
243 mm
257 mm
257 mm
Rozmiar tuleji
2517
2517
2517
3020
2517
2517
3020
3020
2517
2517
3020
3020
2517
2517
3020
2517
2517
3020
3535
3535
2517
3020
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Kod Profil koła Liczba Zamówienia B-Belt rowków
Średnica normatywna
250 mm
250 mm
250 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
300 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
335 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
400 mm
400 mm
500 mm
Średnica zewnętrzna
257 mm
257 mm
257 mm
287 mm
287 mm
287 mm
287 mm
307 mm
322 mm
322 mm
322 mm
322 mm
342 mm
362 mm
362 mm
362 mm
362 mm
362 mm
407 mm
407 mm
507 mm
Rozmiar tuleji
3020
3535
3535
2517
3020
3020
3535
3020
2517
3020
3535
3535
3535
3020
3020
3535
3535
3535
3020
3535
3535
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
C0367622
C0367595
C0367567
C0367539
C0367621
C0367594
C0367566
C0367538
C0367620
C0367593
C0367565
C0367537
C0367619
C0367592
C0367564
C0367618
C0367591
C0367563
C0367535
C0367509
C0367617
C0367590
SPB 2
SPB 3
SPB 4
SPB 5
SPB 2
SPB 3
SPB 4
SPB 5
SPB 2
SPB 3
SPB 4
SPB 5
SPB 2
SPB 3
SPB 4
SPB 2
SPB 3
SPB 4
SPB 5
SPB 6
SPB 2
SPB 3
C0367562
C0367534
C0367508
C0367616
C0367589
C0367561
C0367533
C0367560
C0367614
C0367587
C0367559
C0367531
C0367504
C0367612
C0367585
C0367557
C0367529
C0367503
C0367611
C0367528
C0367582
SPB 4
SPB 5
SPB 6
SPB 2
SPB 3
SPB 4
SPB 5
SPB 4
SPB 2
SPB 3
SPB 4
SPB 5
SPB 6
SPB 2
SPB 3
SPB 4
SPB 5
SPB 6
SPB 2
SPB 5
SPB 3
Koło pasowe do pasów klinowych SPC
Kod Profil koła Liczba Zamówienia B-Belt rowków
Średnica nor-Średnica
Średnica nor-Średnica zewnętrzna tuleji
Rozmiar zewnętrzna tuleji
Kod
Zamówienia B-Belt rowków matywna
Profil koła Liczba
Rozmiar
C0367451
C0367427
C0367449
C0543493
C0367448
C0367424
C0367400
C0367376
C0367423
C0367375
C0367446
C0367422
C0367398
C0367374
SPC 3
SPC 4
SPC 3
SPC 6
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 4
SPC 6
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
matywna
212 mm
212 mm
236 mm
236 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
265 mm
265 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
221,6 mm
221,6 mm
245,6 mm
245,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
274,6 mm
274,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
3020
3020
3020
3525
3020
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
C0367445
C0367421
C0367444
C0367372
C0367395
C0367371
C0367442
C0367394
C0367370
C0367417
C0545536
C0367440
C0367416
C0367368
SPC 3 300 mm
SPC 4 300 mm
SPC 3 315 mm
SPC 6 315 mm
SPC 5 335 mm
SPC 6 335 mm
SPC 3 355 mm
SPC 5 355 mm
SPC 6 355 mm
SPC 4 375 mm
SPC 6 375 mm
SPC 3 400 mm
SPC 4 400 mm
SPC 6 400 mm
309,6 mm
309,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
384,6 mm
384,6 mm
409,6 mm
409,6 mm
409,6 mm
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
4030
3535
3535
4040
Koło zębate typu HDT 5M pod tuleję Tapera
• Dopasowane do pasów HTD z podziałką 5M
5
Kod Zamówienia
C0368590
C0368589
C0368587
C0368586
C0368585
C0368584
C0368583
Numer Części
HTP 34-5M-15F TB1008
HTP 36-5M-15F TB1108
HTP 40-5M-15F TB1108
HTP 44-5M-15F TB1108
HTP 48-5M-15F TB1210
HTP 56-5M-15F TB1210
HTP 64-5M-15F TB1210
Profil koła pasowego
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
Liczba zębów
34
36
40
44
48
56
64
Szerokość pasa
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Rozmiar tuleji
1008
1108
1108
1108
1210
1210
1210
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
539
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
34608
34626


































































































   549   550   551   552   553