Page 549 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 549
Tuleje Tapera i akcesoria | Koła pasowe do pasów klinowych
Tuleje Tapera - wymiary calowe
Kod Zamówienia
C0369590
C0369588
C0369583
C0369617
C0369615
C0369609
C0369626
C0369646
C0369643
C0369647
C0369637
C0369624
C0369623
C0369737
C0369730
C0369738
C0369724
C0369708
C0369707
C0369710
C0369706
C0369800
C0369793
C0369778
C0369777
C0369781
C0369776
Numer Części
Średnica Rozmiar tuleji otworu
Średnica otworu
15.88 mm
19.05 mm
25.40 mm
15.88 mm
19.05 mm
25.40 mm
12.70 mm
15.88 mm
19.05 mm
22.22 mm
25.40 mm
28.58 mm
31.75 mm
15.88 mm
19.05 mm
22.22 mm
25.40 mm
28.58 mm
31.75 mm
34.93 mm
38.10 mm
19.05 mm
25.40 mm
28.58 mm
31.75 mm
34.93 mm
38.10 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Kod Zamówienia
C0369783
C0369780
C0369799
C0369861
C0369849
C0369848
C0369855
C0369852
C0369871
C0369863
C0369862
C0369924
C0369923
C0369925
C0369930
C0369940
C0369933
C0369932
C0369931
C0369934
C0369945
C0370025
C0370036
C0370029
C0370028
C0370045
C0370112
Numer Części
TB 2012 1-5/8”
TB 2012 1-3/4”
TB 2012 2”
TB 2517 1”
TB 2517 1-1/4”
TB 2517 1-1/2”
TB 2517 1-5/8”
TB 2517 1-3/4”
TB 2517 2”
TB 2517 2-1/4”
TB 2517 2-1/2”
TB 3020 1-1/4”
TB 3020 1-1/2”
TB 3020 1-3/4”
TB 3020 1-7/8”
TB 3020 2”
TB 3020 2-1/8”
TB 3020 2-1/4”
TB 3020 2-1/2”
TB 3020 2-3/4”
TB 3020 3”
TB 3535 1-3/4”
TB 3535 2”
TB 3535 2-1/4”
TB 3535 2-1/2”
TB 3535 3”
TB 4040 4”
Średnica Rozmiar tuleji otworu
2012 1,625 in
2012 1,75 in
2012 2 in
2517 1 in
2517 1,25 in
2517 1,5 in
2517 1,625 in
2517 1,75 in
2517 2 in
2517 2,25 in
2517 2,5 in
3020 1,25 in
3020 1,5 in
3020 1,75 in
3020 1,875 in
3020 2 in
3020 2,125 in
3020 2,25 in
3020 2,5 in
3020 2,75 in
3020 3 in
3535 1,75 in
3535 2 in
3535 2,25 in
3535 2,5 in
3535 3 in
4040 4 in
Średnica otworu
41.28 mm
44.45 mm
50.80 mm
25.40 mm
31.75 mm
38.10 mm
41.28 mm
44.45 mm
50.80 mm
57.15 mm
63.50 mm
31.75 mm
38.10 mm
44.45 mm
47.63 mm
50.80 mm
53.97 mm
57.15 mm
63.50 mm
69.85 mm
76.20 mm
44.45 mm
50.80 mm
57.15 mm
63.50 mm
76.20 mm
101.60 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
TB 1008 5/8” 1008
TB 1008 3/4” 1008
TB 1008 1” 1008
TB 1108 5/8” 1108
TB 1108 3/4” 1108
TB 1108 1” 1108
TB 1210 1/2” 1210
TB 1210 5/8” 1210
TB 1210 3/4” 1210
TB 1210 7/8” 1210
TB 1210 1” 1210
TB 1210 1-1/8” 1210
TB 1210 1-1/4” 1210
TB 1610 5/8” 1610
TB 1610 3/4” 1610
TB 1610 7/8” 1610
TB 1610 1” 1610
TB 1610 1-1/8” 1610
TB 1610 1-1/4” 1610
TB 1610 1-3/8” 1610
TB 1610 1-1/2” 1610
TB 2012 3/4” 2012
TB 2012 1” 2012
TB 2012 1-1/8” 2012
TB 2012 1-1/4” 2012
TB 2012 1-3/8” 2012
TB 2012 1-1/2” 2012
0,625 in
0,75 in
1 in
0,625 in
0,75 in
1 in
0,5 in
0,625 in
0,75 in
0,875 in
1 in
1,125 in
1,25 in
0,625 in
0,75 in
0,875 in
1 in
1,125 in
1,25 in
1,375 in
1,5 in
0,75 in
1 in
1,125 in
1,25 in
1,375 in
1,5 in
Koło pasowe do pasów klinowych SPZ
Kod Profil koła ZamówieniaB-Belt
Liczba Średnica rowków normatywna
1 56 mm
1 60 mm
1 63 mm
2 63 mm
1 67 mm
2 67 mm
3 67 mm
1 71 mm
2 71 mm
3 71 mm
1 75 mm
2 75 mm
1 80 mm
2 80 mm
3 80 mm
4 80 mm
1 85 mm
2 85 mm
3 85 mm
4 85 mm
1 90 mm
2 90 mm
3 90 mm
4 90 mm
1 95 mm
2 95 mm
3 95 mm
4 95 mm
1 100 mm
2 100 mm
Średnica zewnętrzna
60 mm
64 mm
67 mm
67 mm
71 mm
71 mm
71 mm
75 mm
75 mm
75 mm
79 mm
79 mm
84 mm
84 mm
84 mm
84 mm
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
99 mm
99 mm
99 mm
99 mm
104 mm
104 mm
Rozmiar tuleji
1008
1008
1108
1108
1008
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1610
1610
1610
1210
1610
1610
1610
1210
1610
1610
1610
1210
1610
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Kod
ZamówieniaB-Belt rowków
Średnica normatywna
100 mm
106 mm
106 mm
106 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
132 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
180 mm
180 mm
Średnica zewnętrzna
104 mm
110 mm
110 mm
110 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
122 mm
122 mm
122 mm
122 mm
129 mm
129 mm
129 mm
129 mm
136 mm
144 mm
144 mm
144 mm
144 mm
154 mm
154 mm
164 mm
164 mm
164 mm
164 mm
174 mm
184 mm
184 mm
Rozmiar tuleji
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
1610
1610
2012
2012
1610
1610
2012
2012
1610
1610
1610
2012
2012
1610
2012
1610
2012
2012
2517
2012
1610
2012
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
*** 5 ***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Profil koła Liczba
C0367332
C0367331
C0371466
C0367300
C0367329
C0367299
C0367269
C0551339
C0367298
C0367268
C0367327
C0367297
C0367326
C0367296
C0367266
C0367240
C0367325
C0367295
C0367265
C0367239
C0367324
C0367294
C0367264
C0367238
C0367323
C0367293
C0367263
C0367237
C0367322
C0367292
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
C0367262
C0367321
C0367291
C0367261
C0367320
C0367290
C0367260
C0367234
C0367319
C0367289
C0367259
C0367233
C0367318
C0367288
C0367258
C0367232
C0367287
C0367316
C0367286
C0367256
C0367230
C0367315
C0367285
C0367314
C0367284
C0367254
C0367228
C0367283
C0367312
C0367282
SPZ 3
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 4
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 4
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 4
SPZ 2
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 4
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 4
SPZ 2
SPZ 1
SPZ 2
www.brammer.biz
537
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
34578
34577