Page 548 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 548

Koła łańcuchowe | Tuleje Tapera i akcesoria
Koło łańcuchowe jednorzędowe 1” pod tuleję Tapera
Kod Zamówienia
C0364551
C0551849
C0551827
C0551831
C0551833
Numer Części
1” 16B-3 Z17 TB2517
1” 16B-3 Z19 TB3020
1” 16B-3 Z21 TB3020
1” 16B-3 Z23 TB3525
1” 16B-3 Z25 TB3525
Standard łańcucha Liczba zębów
Europejska (BS) 17
Europejska (BS) 19
Europejska (BS) 21
Europejska (BS) 23
Europejska (BS) 25
Podziałka mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
Rozmiar tuleji
Cena za szt. €
183,83
***
***
***
***
Cena za szt. €
12,93
16,55
14,25
12,93
11,62
16,74
14,83
13,76
14,83
15,08
15,90
15,90
15,90
17,42
15,90
15,56
13,76
14,83
15,45
32,54
26,99
17,95
29,92
34,95
30,61
28,89
26,99
28,89
28,89
28,19
25,09
34,95
60,02
56,08
60,02
72,62
62,31
***
56,42
60,02
65,75
72,62
85,01
104,45
109,91
90,61
145,62
145,62
136,97
164,04
153,31
153,31
2517
3020
3020
3525
3525
5
Tuleje Tapera - wymiary metryczne
Kod Zamówienia
C0369575
C0369577
C0369580
C0369582
C0369584
C0369586
C0369587
C0369598
C0369600
C0369601
C0369603
C0369606
C0369607
C0369608
C0369610
C0369612
C0369613
C0369614
C0369629
C0369631
C0369633
C0369634
C0369636
C0369638
C0369639
C0369640
C0369641
C0369642
C0369644
C0369645
C0369721
C0369723
C0369725
C0369726
C0369727
C0369728
C0369729
C0369731
C0369732
C0369733
C0369734
C0369735
C0369736
C0369792
C0369794
C0369795
C0369796
C0369797
C0369798
C0369801
C0369802
C0369803
Rozmiar tuleji
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Średnica otworu
12 mm
14 mm
16 mm
19 mm
20 mm
24 mm
25 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
24 mm
25 mm
28 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
28 mm
30 mm
32 mm
16 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
Cena za szt. €
6,60
5,47
5,53
4,49
6,60
5,47
3,86
***
5,82
8,29
7,06
5,59
6,28
7,06
8,29
7,06
5,82
5,65
8,10
7,02
10,56
8,44
6,94
8,32
4,96
8,10
7,17
7,07
8,10
8,11
7,79
5,47
10,24
9,08
11,92
7,94
8,56
***
7,93
10,24
10,24
9,09
7,94
10,98
9,31
10,31
12,93
11,69
11,05
10,60
12,55
11,10
Kod Zamówienia
C0369804
C0369805
C0369806
C0369807
C0369808
C0369809
C0369869
C0369870
C0369873
C0369874
C0369875
C0369876
C0369877
C0369878
C0369879
C0369880
C0369881
C0369882
C0369883
C0369941
C0369943
C0369944
C0369946
C0369947
C0369948
C0369949
C0369950
C0369951
C0369952
C0369953
C0369954
C0369955
C0370049
C0370050
C0370051
C0370052
C0370053
C0370054
C0370055
C0370056
C0370057
C0370058
C0370117
C0370119
C0370121
C0370093
C0370173
C0370174
C0370150
C0370202
C0370204
C0370207
Rozmiar tuleji
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
4040
4040
4040
4040
4545
4545
4545
5050
5050
5050
Średnica otworu
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm
25 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm
55 mm
60 mm
30 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
48 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
80 mm
85 mm
100 mm
100 mm
110 mm
125 mm
536
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
34579 34624


































































































   546   547   548   549   550