Page 538 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 538

Standardowy łańcuch rolkowy
Łańcuch Tsubaki N.E.P.
d2        d1
pp
d2 d1
OL 2POL
Zabezpieczony przed korozją łańcuch N.E.P. firmy Tsubaki zapewnia wysoką wydajność w środowiskach wilgotnych i narażających na korozję.
Łańcuch BS N.E.P. nadaje się do stosowania w środowiskach narażonych na działanie wody morskiej, kwaśnych deszczy i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych. Łańcuch N.E.P., zgodny z wymogami ochrony środowiska, gwarantuje korzyści polegające na braku zawartości jakichkolwiek substancji chemicznie niebezpiecznych, takich jak sześciowartościowy chrom, ołów, kadm czy rtęć, zgodnie z dyrektywą RoHS (ograniczenie substancji niebezpiecznych, ang. Restriction of Hazardous Substances).
Łańcuch BS N.E.P. to standardowy łańcuch BS firmy Tsubaki, poddawany specjalnemu procesowi obróbki powierzchniowej. Blaszki, tulejki i sworznie łożyskowe łańcucha są pokryte specjalną trzystopniową powłoką, stosowaną w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed warunkami eksploatacyjnymi i środowiskowymi. Ponadto rolki łańcucha są pokryte specjalną powłoką zabezpieczającą przed korozją i ostrym dynamicznym kontaktem rolek z zębatką, natomiast zaciski sprężynowe są wytwarzane ze stali nierdzewnej SUS301.
W przypadku temperatur wyższych niż +60˚C wymagany jest specjalny smar.
Standardowa długość box - 5 metrów.
Kod Zamówienia
C6140654 C6140656 C6140658 C6140660 C6140662 C6140664 C6140666 C6140655 C6140657 C6140659 C6140661 C6140663 C6140665
Podziałka Numer Części inch
RF06B-NEP-1 3/8 “ RS08B-NEP-1 1/2 “ RS10B-NEP-1 5/8 “ RS12B-NEP-1 3/4 “ RS16B-NEP-1 1 “ RS20B-NEP-1 1-1/4 “ RS24B-NEP-1 1-1/2 “ RF06B-NEP-2 3/8 “ RS08B-NEP-2 1/2 “ RS10B-NEP-2 5/8 “ RS12B-NEP-2 3/4 “ RS16B-NEP-2 1 “ RS20B-NEP-2 1-1/4 “
Szerokość wewnętrzna
(pomiędzy płytkami Podziałka mmwewnętrznymi)
Średnica rolki
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm
Średnica pinów łańcucha
3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm
Wysokość płytki łańcucha
8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm
Grubość płytki zewnętrznej
1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm
Grubość płytki wewnętrznej
1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm
Skok poprzeczny łańcucha
10,24 mm 13,92 mm 16,59 mm 19,46 mm 31,88 mm 36,45 mm
Cena za szt. €
54,82 47,65 61,67 62,51
124,66 210,21 472,78 114,25 101,76 131,79 152,63 282,03 382,32
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm
Łańcuch PC firmy Tsubaki
d2
pp
Lekki niesmarowny łańcuch PC firmy Tsubaki wyróżnia się odpornością na korozję i długim okresem eksploatacji w wilgotnych środowiskach.
d1
5
Nowatorska gama łańcuchów PC firmy Tsubaki łączy w sobie korzyści stali nierdzewnej i tworzywa technicznego, tworząc niesmarowne łańcuchy hybrydowe do zastosowań w środowiskach, w których problemami są korozja i brak smarowania. Nowa seria łańcuchów PC, dostępnych jako łańcuchy napędowe, przenośnikowe i łańcuchy z zaczepkami, wyróżnia się odpornością na warunki zewnętrzne, detergenty i parę, jak również produkty spożywcze, takie jak oleje czy kwas mlekowy. Konstrukcja ogniwa wewnętrznego z solidnego tworzywa technicznego ułatwia czyszczenie i umożliwia działanie bez smarowania, co wydłuża czas eksploatacji w warunkach słabego smarowania.
Najnowszy łańcuch PC firmy Tsubaki jest nawet o 50% lżejszy niż łańcuch Galla zgodny z normą BS. Ogniwa wewnętrzne z solidnego tworzywa technicznego są formowane specjalnie pod kątem działania bez smarowania, w związku z czym stanowią bardziej wytrzymałą alternatywę dla wersji ze stali nierdzewnej, w przypadku których tarcie metalu o metal w warunkach słabego smarowania lub bez smarowania skutkuje przedwczesnym i niepożądanym zużyciem. Dzięki takiej konstrukcji ogniwa wewnętrznego również czyszczenie jest łatwiejsze, w związku z czym te łańcuchy nadają się do obsługi maszyn w środowiskach wilgotnych i w przetwórstwie żywności, jak również w zastosowaniach w pomieszczeniach o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności powietrza, gdzie smarowanie jest niemożliwe.
Jednakowe pod względem wymiarów z łańcuchami BS i ANSI SS, sworznie i blaszki ze stali nierdzewnej SUS304 gwarantują wytrzymałość łańcucha podobną do produktów wykonanych w całości ze stali nierdzewnej i pozwalają na osiąganie prędkości do 70 m/min. Właściwości materiałów klasy spożywczej oraz dostępność w wariantach napędowym, przenośnikowym i z zaczepkami powodują, że nowe łańcuchy PC mogą być wykorzystywane w najszerszym z możliwych zakresie zastosowań w produkcji żywności, pakowaniu, przemyśle farmaceutycznym, ochronie zdrowia i przemyśle elektronicznym.
Zmniejszona waga i w zasadzie bezobsługowa eksploatacja nowych łańcuchów zmniejszają również zużywanie zębatek napędowych, co dodatkowo skraca czas przestojów i obniża koszty. Dzięki połączeniu materiałów stosowanych do wytwarzania łańcuchów PC kolejną ważną korzyścią, obok zmniejszonej wagi, jest poziom hałasu niższy o 5 dB niż w przypadku standardowego łańcucha Galla BS.
Projektanci maszyn i inżynierowie mogą osiągnąć korzyści ekonomiczne, wymieniając łańcuchy BS wykonane w całości ze stali nierdzewnej o rozmiarach od RF06B do RS12B. Standardowa długość box - 5 metrów.
Kod Zamówienia
C6140667 C6140668 C6140669 C6140670
Numer Części
RF06B-PC-1 RS08B-PC-1 RS10B-PC-1 RS12B-PC-1
Podziałka inch
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “
Podziałka mm
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm
Szerokość wewnętrzna (pomiędzy płytkami wewnętrznymi)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm
Średnica rolki
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm
Średnica
pinów łańcucha
3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm
Wysokość płytki łańcucha
8,6 mm 12 mm 14,7 mm 16,1 mm
Grubość płytki zewnętrznej
1 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,8 mm
Grubość płytki wewnętrznej
1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm
Cena za szt. €
*** 151,24 *** 115,88
526
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
t
L2
L1 t
L
HT
b1
L1
L1
L2 L1 pt t
H
T
b1
T
b
62934
62933


































































































   536   537   538   539   540