Page 539 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 539
Standardowy łańcuch rolkowy
Usługa dopasowania i oznaczenia firmy Tsubaki
Usługa wysokiej dokładności i wąskiej tolerancji
Jakość to drugie imię firmy Tsubaki. Dlatego klientom mającym szczególne wymagania dotyczące zastosowań, możemy zaoferować łańcuchy o określonej tolerancji długości, a nawet pary i zestawy wielu łańcuchów o dopasowanej długości, oznaczonych w taki sam sposób dla ułatwienia identyfikacji i instalacji. Jest to efekt wykorzystywania wyrafinowanego przyrządu do mierzenia długości łańcuchów („Matchy”) znajdującego się
w naszej europejskiej siedzibie oraz bardzo krótkich terminów dostaw takich łańcuchów — idealnych dla dystrybutorów, klientów końcowych, jak również klientów typu OEM.
Zakresy tolerancji
Gdy łańcuchy muszą pracować przy przenoszeniu równolegle, na przykład w maszynach pakujących, albo wtedy, gdy wymagane jest zachowanie minimalnej różnicy długości łańcuchów w zastosowaniach podnośnikowych (wieże akumulatorowe w przemyśle stalowym i dywanowym), firma Tsubaki przoduje pod względem jakości. Jesteśmy w stanie zagwarantować maksymalną różnicę długości łańcuchów wynoszącą 0,50 mm, bez względu na całkowitą długość łańcucha, jakiej oczekuje klient.
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Łańcuch firmy Tsubaki z zabierakami
Łańcuch z zaczepkami o małej podziałce zapewnia szybkie i dokładne przenoszenie
W całym przemyśle, w wielu zastosowaniach, takich jak produkcja zautomatyzowana i zwykła, montaże, linie kontroli i pakowania, istnieje zapotrzebowanie na dokładne przenoszenie produktów i elementów. Aby sprostać współczesnym wymaganiom w zakresie precyzji, szybkości i płynnego ruchu, firma Tsubaki oferuje szeroką gamę łańcuchów przenośnikowych o małej podziałce, z różnymi zabierakami i korzyściami płynącymi ze stosowania, a także możliwość indywidualizowania standardowych produktów pod kątem specyficznych wymagań.
Gama łańcuchów z zabierakami o małej podziałce firmy Tsubaki obejmuje łańcuchy z jedną podziałką, nawet tak małe, jak RS25 (6,35 mm) oraz o podwójnej podziałce. Łańcuchy o podwójnej podziałce, z płaską płytką, idealnie nadają się do zastosowań, w których odległość przenoszenia jest relatywnie duża albo prędkość jest niska.
W ofercie znajdują się wysoce funkcjonalne łańcuchy, na przykład niesmarowne, zabezpieczone przed korozją
i odporne na korozję, lekkie dzięki zastosowaniu rolek z tworzyw technicznych, jak również wysoce precyzyjne łańcuchy do zadań podziałkowania i przenoszenia o krytycznym znaczeniu. Niektóre ze stosowanych materiałów, na przykład stal nierdzewna, pozwalają na użytkowanie w wysokich lub niskich temperaturach. Łańcuchom towarzyszy najszersza w branży oferta dodatków potrzebnych do rozwiązań przenośnikowych, odpowiadająca specyficznym potrzebom każdego sektora przemysłu w zakresie transportu małych produktów i elementów.
Łańcuch z zabierakami o małej podziałce daje pewne szczególne korzyści w przenoszeniu mniejszych produktów, gdzie najbardziej liczą się dokładność i płynność ruchu. Mała podziałka oznacza bardziej kompaktową konstrukcję, a niski ciężar zmniejsza bezwładność łańcucha, dzięki czemu można stosować niewielkie silniki i oszczędzać energię. Szereg łańcuchów idealnie nadaje się do przenośników o większych prędkościach.
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Usługa smarowania specjalnego firmy Tsubaki
Usługa smarowania specjalnego firmy Tsubaki zapewnia znakomitą ochronę w niemal dowolnych warunkach
Przy określaniu łańcucha z zaczepkami różne warunki robocze wiążą się z różnymi wymogami w zakresie smarowania. Wysokie temperatury lub prędkości robocze mogą powodować szybkie zużywanie się łańcucha, natomiast niektóre zastosowania mogą wymagać spełnienia surowych wymogów higienicznych. Na szczęście firma Tsubaki wprowadziła Usługę smarowania specjalnego, która daje klientom wybór specjalnie opracowanych smarów, dzięki którym nabywane produkty można wykorzystywać w niemal dowolnych warunkach.
Firma Tsubaki oferuje gamę pięciu specjalnie przygotowanych smarów, które dają wyjątkowe korzyści, jeśli chodzi o czas eksploatacji łańcuchów w trudnych lub wyspecjalizowanych środowiskach:
Smar TS 1: Ochrona przed rdzą - chroni przed korozją, gwarantując dłuższy czas eksploatacji (temp. od -10˚C do +60˚C)
Smar TS 2: Wysoka lepkość - wysoki stopień zabezpieczenia przed zużywaniem skutkujący wydłużeniem okresów pomiędzy smarowaniami (temp. od -10˚C do +60˚C)
Smar TS 3: Wysoka prędkość - smarowanie w zastosowaniach o dużej prędkości (temp. od -10˚C do +120˚C)
Smar TS 4: Wysoka temperatura - niski współczynnik parowania oznacza ochronę przed zużywaniem w wysokich temperaturach (temp. od 0˚C do +250˚C)
Smar TS 5: Klasa spożywcza - spełnia wymagania normy NSF-H1 dotyczące kontaktu z żywnością (temp. od -10˚C do +120˚C)
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Zębatki firmy Tsubaki
• Zębatki ze stali węglowej zgodne z normą DIN 8187 (simpleks i dupleks)
• Zębatki ze stali nierdzewnej zgodne z normą DIN 8187 (simpleks)
• Zębatki ze stali węglowej zgodne z normą ANSI (simpleks)
• Zębatki ze stali węglowej z otworami stożkowymi zgodne z normą DIN 8187 (simpleks) • Tulejki stożkowe, seria metryczna
Aby zapewnić maksymalną wydajność układów napędowych, zębatki ze stali węglowej firmy Tsubaki są wykonane z indukcyjnie hartowanymi zębami w standardzie, aby idealnie pasowały do wysokiej jakości łańcuchów marki Tsubaki.
Właściwości projektowe
Firma Tsubaki dobrała szczególne właściwości projektowe z myślą o maksymalnej wydajności układów przeniesienia mocy oraz systemów transportowych i logistycznych u klientów:
1 hartowany ząb
Wszystkie oferowane zębatki ze stali węglowej są wykonane z indukcyjnie hartowanymi zębami, co gwarantuje maksymalny czas eksploatacji zarówno zębatek, jak i łańcuchów.
Zakres twardości: 40 - 55 HRC
Głębokość twardej powłoki: 0,5 - 1,5 mm
2 materiały
Zębatki z naszej oferty są dostępne od ręki i wykonane z wysokiej jakości stali:
Stal węglowa (jednoelementowa: C45, spawana: C20/Q235)
Stal nierdzewna (AISI 304)
• Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
5
Mechaniczne przeniesienie napędu
www.brammer.biz
527
1A
1B
2A
2B
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
138401 138400 138398
138399